Farge: Svart, Sølv , Dekktype: Aluminiumsstangrist , Høyde: 45 " , Høydejusteringsmetode: Hånd sveiv , Hydraulisk løftekraft: Håndpumpe , Materiale: Aluminum , Maks. Høyde: 62 " , Rampemateriale: Aluminum , Materiale på ramperist: Aluminum , Sikkerhetskjeder: Ja , Dekkstørrelse: 18 " , Tilhengerfeste: Ja , Brukbar leppestøttekant: 13.5 " , Hjuldia.: 18 " , Hjulmateriale: Form på gummi , Hjulbredde: 5"
Arbeidsmekanisme
- De opererer gjennom en enkel hydraulisk mekanisme.
- Først plasserer brukeren rampen på ønsket sted mellom bakken og lastebilen eller lastebrygga.
- Deretter kobles håndpumpens hydrauliske løftesystem inn, slik at brukeren kan heve eller senke rampen til riktig høyde.
- Denne justeringen sikrer en jevn og jevn overgang mellom bakken og lasteplattformen, og tilpasser ulike kaihøyder.
- Sidekantene i aluminium og stålristen jobber sammen for å gi sikkerhet og stabilitet under lasting og losseoperasjoner, forhindrer avrenning og forbedrer arbeidsgrepet.
Egenskaper
- Disse rampene kommer med sidekanter i aluminium for å forhindre avrenning av gaffeltrucker under lasting og lossing.
- De er utstyrt med en overlappende leppe og sikkerhetskjeder, som sikrer en sikker feste av rampen til tilhengeren for økt sikkerhet og stabilitet.
- Disse rampene har stålgitter som lar snø, is og regn passere, minimerer sklifaren og forbedrer veigrepet for arbeiderne.
- De er designet med et praktisk håndpumpe hydraulisk løftesystem, som gir allsidighet og tilpasningsevne i ulike lastescenarier.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er sikkerhetstiltakene du bør vurdere når du bruker disse gårdsrampene i aluminium?
- Sørg for at operatører er riktig opplært i rampedrift og sikkerhetsprotokoller.
- Overhold vektkapasitetsgrensene spesifisert av produsenten for å forhindre overbelastning.
- Fest alltid rampen til tilhengere eller brygger ved hjelp av sikkerhetskjettinger og overlappende leppe.
- Kontroller stabiliteten og jevnheten til bakken under rampen før bruk.
- Vær forsiktig under ugunstige værforhold, da våte overflater kan være glatte.
- Utfør en grundig inspeksjon før bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Unngå brå bevegelser når du kjører utstyr på og av rampen.
- Oppretthold klare stier for fotgjengere og utstyr rundt rampeområdet.
- Etabler tydelig kommunikasjon mellom operatører og bakkepersonell under lasting og lossing.
- Utvikle og kommunisere nødprosedyrer for ulykker eller utstyrsfeil.
- Sørg for tilstrekkelig belysning under dårlige lysforhold for å forbedre sikten.
Hvordan vedlikeholder jeg disse gårdsrampene i aluminium med aluminiumsrist?
- Utfør rutinemessige inspeksjoner for å se etter skader og stramme løse fester.
- Smør bevegelige deler, inkludert hydraulikksystemet.
- Hold rampen og gitteret rene ved å fjerne rusk og skitt regelmessig.
- Inspiser det hydrauliske systemet for lekkasjer og oppretthold hydraulikkvæskenivået.
- Kontroller tilstanden til sikkerhetsfunksjonene og skift ut skadede komponenter umiddelbart.
- Undersøk aluminiumristen for korrosjon og sørg for at den forblir sikkert festet.
- Sjekk sveiser og strukturell integritet for tegn på stress eller skade.
- Reparer sprukket eller slitt maling for å forhindre rust og vurder beskyttende belegg.
- Oppbevar rampen på et tørt, skjermet område når den ikke er i bruk for å beskytte den mot elementene.
- La en fagperson regelmessig inspisere rampen for strukturelle og sikkerhetsmessige problemer.
Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Vestil aluminium gårdsrampene?
Viktige faktorer inkluderer vektkapasitet, rampelengde, bredde, høydejusteringsområde, sikkerhetsfunksjoner, mobilitet, innendørs / utendørs bruk, bakkeoverflate og bruksfrekvens.