VESTIL AY-169336-L Hagerampe, 16000 95 Lb. Kapasitet, 432 tommers bredde x XNUMX tommers lengde, aluminium

Vare: AG7MFM Modell: AY-169336-L
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

416 056 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar gårdsrampe
Kapasitet16000 lbs.
FARGESvart, Sølv
Fortaushøyde (inn.)4"
DekktypeAluminiumsstangrist
Dybde432 "
Avstand mellom fortauskanter87 "
Høyde45 "
HøydejusteringsmetodeHånd sveiv
Hydraulisk løftekraftHåndpumpe
Lengde432 "
Senket høyde45 "
MaterialeAluminum
Maks. Høyde62 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde45 "
Total lengde36 ft.
Hevet høyde62 "
RampematerialeAluminum
Materiale på ramperistAluminum
SikkerhetskjederJa
Dekkstørrelse18 "
Dekktykkelse5"
TilhengerfesteJa
Brukbar Lip Support Edge13.5 "
Brukbar bredde87 "
Hjul Dia.18 "
HjulmaterialeForm på gummi
Hjulbredde5"
Bredde95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1645.65
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)1097.28
Skipets bredde (cm)241.3
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeAvstand mellom fortauskanterTotal lengdeBreddePris
VESTIL AY-167230 Yard Ramp, 16000 Lb. Kapasitet, 74 tommers bredde x 360 tommers lengde, aluminium | AG7MFG AY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "238 668 NOK
RFQ
VESTIL AY-167236-L Yard Ramp, 16000 Lb. Kapasitet, 74 tommers bredde x 432 tommers lengde, aluminium | AG7MFH AY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "286 561 NOK
RFQ
VESTIL AY-168430 Yard Ramp, 16000 Lb. Kapasitet, 86 tommers bredde x 360 tommers lengde, aluminium | AG7MFJ AY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "260 031 NOK
RFQ
VESTIL AY-168436-L Yard Ramp, 16000 Lb. Kapasitet, 86 tommers bredde x 432 tommers lengde, aluminium | AG7MFK AY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "314 052 NOK
RFQ
VESTIL AY-169330 Yard Ramp, 16000 Lb. Kapasitet, 95 tommers bredde x 360 tommers lengde, aluminium | AG7MFL AY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "291 573 NOK
RFQ
VESTIL AY-207230 Yard Ramp, 20000 Lb. Kapasitet, 74 tommers bredde x 360 tommers lengde, aluminium | AG7MFN AY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "257 109 NOK
RFQ
VESTIL AY-207236-L Hagsrampe, 20000 Lb. Kapasitet, 74 tommers bredde x 432 tommers lengde, aluminium | AG7MFP AY-207236-L20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "299 979 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL AY-169336-L Hagerampe, 16000 95 Lb. Kapasitet, 432 tommers bredde x XNUMX tommers lengde, aluminium
416 056 NOK / enhet