MARATHON MOTORER 5KH33FNA443X Pumpemotor Splittfase 1/3 Hk 1725 115v 48y | AE6MMJ 5U256

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Pumpemotor delt fase 1/3 hk 1725 115v 48y

På lager
Vare: AE6MMJ Modell: 5KH33FNA443XKryssreferanse: 5U256

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med karbonatorpumpe
LagreneBall
KabinettÅpne Dripproof
Frame48Y
Forsterker med full belastning6.1
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKarbonatorpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringVugge
RPM på typeskilt1725
Total lengde7 11 / 16 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.5 "
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.535
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8501403040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLagreneForsterker med full belastningHzMonteringTotal lengdeSpenningPris
MARATHON MOTORER 5KH32GNB811AX Pumpemotor, 1/3 HK, 60/50 Hz, 120/240V, delt fase | AC9UFR 3K987 5KH32GNB811AXErmet5.5-5.6, 2.7-2.850/60Vugge7 11 / 16 "120/2403 999 NOK
MARATHON MOTORER 5KH32GNB815X Pumpemotor 1/3hk 1725 100-120/200-240v 48y | AD2WLE 3VG37 / H712 5KH32GNB815XBall5.5-5.6, 2.7-2.850/60Base9.5 "120/2404 167 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH33FNA443X Pumpemotor delt fase 1/3 hk 1725 115v 48y
4 144 NOK / enhet