WKM Dynacentric 04-B5123-02-S02-11/HL spjeldventil brukes til å isolere eller regulere strømmen av en væske i høytrykksvann-, olje-, damp-, gass- og slurryapplikasjoner. De falltette forseglingsegenskapene til denne ventilen gjør den til et utmerket valg for vakuumservice.
Egenskaper:
- Denne kvartomdreiningsventilen er helt åpen eller lukket når skiven (plassert i midten av røret) roteres en kvart omdreining.
- Den bruker en håndtaksaktuator som tillater åpning / lukking av ventilåpningen ved rotasjon av den sentrale skiven.
- Den er forenklet med en nedre spindelskivefjær for å tillate riktig termisk ekspansjon og gi konstant jording.
- Den har et trykklager og skiveavstandsstykke for å redusere kroppsslitasje og sikre positiv skivesentrering i ventilboringen.
- Denne spjeldventilen i luggstil har gjengede knaster, plassert på ventilflensene for sikre boltforbindelser og er egnet for end-of-line service.
Standarder og godkjenninger:
- ASME B16.34
- ANSI klasse 150
- ASME B16.5
- ASME/FCI 70-2
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er håndtaket laget av?
A. Håndtaket er laget av kobberstål med et beskyttende belegg for å gi overlegen korrosjons-, slite- og slagfasthet.
Q. Hva er funksjonen til en intern stopp i denne ventilen?
A. Den innvendige stopperen forhindrer seteskader forårsaket av forskyvning av skiven. Det sikrer også riktig skivejustering når ventilen holdes i lukket posisjon.
Q. Hva er bruken av PTFE-foring?
A. Denne ventilen leveres med en PTFE-foring som gir utmerket korrosjonsbestandighet og kan brukes med aggressive medier, som fortynnede syrer og alkalier, petroleumsløsningsmidler, alkoholer, fett og oljer.