DBI-SALA Vinsjer med begrenset plass


filtre
Farge: Blå
StilModellKapasitetHøydeLengdeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
A
3400923
-11 "20 "Støpt aluminium med rustfritt dekselPersonal 3-veis12 "73 334 NOK
B
8102009
-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "37 302 NOK
B
8102003
-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "40 289 NOK
B
8102001
-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "36 487 NOK
B
8102005
-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "39 282 NOK
B
8102011
-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "41 686 NOK
B
8102007
-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "42 658 NOK
C
8518582
48 kg-190ft.---64 165 NOK
D
8518382
450 lbs.-----56 682 NOK
RFQ

Vinsjer med begrenset plass

DBI-SALA begrensede romvinsjer er designet for å hente skadde arbeidere fra eller lavere arbeidstakere til trange rom. De kan enkelt festes til stativer eller davitsystemer. Disse korrosjonsbestandige vinsjene har varmebehandlet støpt aluminiumshus med stålgir, inneholdt i et forseglet oljebad. De leveres med et hurtigmonteringsbrakett for enkel montering på DBI-SALA støttestrukturer. Raptor Supplies tilbyr også DBI-SALA begrensede romtilgangssystemer med to-trinns inngang (primær 6.6: 2, sekundær 3.3: 1).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?