DBI-SALA 8102001 SALALIFT II Galvanisert stålvinsj, bærbar, 7000 Lb strekkfasthet | AE4TBP 5MNY6

DBI-SALA 8102001 SALALIFT II Galvanisert stålvinsj, bærbar, 7000 Lb strekkstyrke

På lager
Vare: AE4TBP Modell: 8102001Kryssreferanse: 5MNY6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinsj med begrenset plass
FARGEBlå
Høyde12 "
Lengde15 "
MaterialeAluminium med medium tetthet av polyetylen
Maks. Arbeidsbelastning350 lb.
typenPersonal 2-veis
Bredde13 "
Vinsjens kabellengde60 ft.
VinsjkabelmaterialeGalvanisert stål
Vinsj kabel strekkstyrke7000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.405
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)34.61
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dbi-Sala 8102001 vinsj for trange rom, ideell for å redde skadde arbeidere eller synkende (senke) personell i trange rom
    • Unik lettvektsdesign tilbyr et girforhold på 6:1 og en gjennomsnittlig løftehastighet på 0.6m/s; ved en maksimal arbeidsbelastningskapasitet på 350 lb (160 kg)
    • Har en brems for høy hastighet for ekstra energiabsorbering og en innebygd overbelastningskobling som glir automatisk for å forhindre alvorlig overbelastning
    • Integrert med et vindsystem på trommelenivå som hjelper til med jevn spoling og motstår slakt fôr
    • Kompatibel med DBI-SALA stativ, davitarm eller andre støttestrukturer for å heve/senke arbeidere i høyder opp til 60 fot
    • Oppfyller ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995 og OSHA 1910.146 standarder

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeLengdeMaterialetypenBreddePris
DBI-SALA 3400923 Selvuttrekkende livline med forseglet blokk, galvanisert stålkabel | AE4QMJ 5MGH0 3400923-11 "20 "Støpt aluminium med rustfritt dekselPersonal 3-veis12 "73 334 NOK
DBI-SALA 8102009 Vinsj med begrenset plass 90 fot gallon stål | AE4TBQ 5MNY7 8102009-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "41 177 NOK
DBI-SALA 8102005 Lukket vinsj 120 fot gallonstål | AE4TBR 5MNY8 8102005-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "43 242 NOK
DBI-SALA 8102003 Begrenset romvinsj 60 fot rustfritt stål | AE4TBT 5MNY9 8102003-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "44 052 NOK
DBI-SALA 8102011 Lukket vinsj 90 fot rustfritt stål | AE4TBU 5MNZ0 8102011-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "45 897 NOK
DBI-SALA 8102007 Vinsj med begrenset plass 120 fot rustfritt stål | AE4TBV 5MNZ1 8102007-12 "15 "Aluminium med medium tetthet av polyetylenPersonal 2-veis13 "45 104 NOK
DBI-SALA 8518382 Del Mast | AH2XGU 30N036 8518382450 lbs.-----56 569 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 8102001 SALALIFT II Galvanisert stålvinsj, bærbar, 7000 Lb strekkstyrke
37 245 NOK / enhet