THOMAS & BETTS KN18-serien Lug Compression Connectors


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
32009
931NOK
RFQ
A
32209
1 826 NOK
RFQ

KN18-serien Lug Compression Connectors

Thomas & Betts KN18-serie kompresjonskoblinger brukes i elektriske applikasjoner der pålitelige og sikre tilkoblinger er nødvendig. De har to-hulls borede ører i den ene enden for å romme bolter eller skruer for sikker feste. De brukes i elektriske installasjoner for å skape pålitelige forbindelser mellom kabler og elektriske komponenter som effektbrytere, transformatorer eller distribusjonstavler. Disse kontaktene har kobberkonstruksjon for elektrisk ledningsevne. De har to hull for stabilitet og for å fordele den elektriske belastningen jevnt. De kan drives med spenninger opp til 600V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?