WKM DYNACENTRIC 10-B5110-02-S02-11/WG Butterflyventil Karbonstål 10 In | AC6HUQ 33Z825

WKM DYNACENTRIC 10-B5110-02-S02-11/WG Butterflyventil karbonstål 10 tommer

På lager
Vare: AC6HUQ Model: 10-B5110-02-S02-11/WGKryssreferanse: 33Z825

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialKarbonstål A216 Gr.WCC
Boltsirkel Dia.14.25 "
SamsvarASME B16.5, ASME B16.34 Steel Valves, ASME / FCI 70-2 Control Valve lekkasje, MSS-SP - %% Quality Castings, US Coast Guard Category A
SkivematerialeRustfritt stål
HåndtakstypeGear betjent
Liner MaterialPTFE
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull12
Rørstørrelse10 "
StilWafer
Temp. Område-20 til 500 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481803075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBoltsirkel Dia.HåndtakstypeAntall bolthullRørstørrelseStilPris
WKM DYNACENTRIC 03-B5110-02-S02-11/HL Butterflyventil i karbonstål, 3 tommer | AC6HUL 33Z821 03-B5110-02-S02-11/HLKarbonstål A216 Gr.WCC6"spaken43"Wafer10 998 NOK
WKM DYNACENTRIC 04-B5110-02-S02-11/HL Spjeldventil Karbonstål 4 In | AC6HUM 33Z822 04-B5110-02-S02-11/HLKarbonstål A216 Gr.WCC7.5 "spaken84"Wafer13 266 NOK
WKM DYNACENTRIC 06-B5110-02-S02-11/HL Butterflyventil Karbonstål 6 In | AC6HUN 33Z823 06-B5110-02-S02-11/HLKarbonstål A216 Gr.WCC9.5 "spaken86"Wafer20 199 NOK
WKM DYNACENTRIC 08-B5110-02-S02-11/HL Butterflyventil Karbonstål 8 In | AC6HUP 33Z824 08-B5110-02-S02-11/HLKarbonstål A216 Gr.WCC11.75 "Gear betjent88"Wafer27 652 NOK
WKM DYNACENTRIC 12-B5110-02-S02-11/WG Butterflyventil Karbonstål 12 In | AC6HUR 33Z826 12-B5110-02-S02-11/WGKarbonstål A216 Gr.WCC17 "Gear betjent1212 "Wafer70 777 NOK
WKM DYNACENTRIC 03-B5123-02-S02-11/HL Spjeldventil Rustfritt stål 3 In | AC6HUT 33Z827 03-B5123-02-S02-11/HLRustfritt stål A351 Gr. CF8M6"spaken43"Juli21 791 NOK
WKM DYNACENTRIC 04-B5123-02-S02-11/HL Spjeldventil Rustfritt stål 4 In | AC6HUU 33Z828 04-B5123-02-S02-11/HLRustfritt stål A351 Gr. CF8M7.5 "spaken84"Juli26 234 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WKM DYNACENTRIC 10-B5110-02-S02-11/WG Butterflyventil karbonstål 10 tommer
53 304 NOK / enhet