APPROVED VENDOR Reduserende T-skjorte, klasse 150, galvanisert smidig jern


filtre
Body Material: Galvanisert smidig jern , Tilkoblingstype: FNPT , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F
StilModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris (eks. mva)
A
5P863
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1/2" x 1 "150 psi-
RFQ
B
5P862
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4" x 1/2 "150 psi127NOK
B
5P868
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 1-1 / 4 "150 psi186NOK
B
5P860
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4" x 1 "150 psi-
RFQ
A
5P859
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 1/2 "150 psi117NOK
B
5P856
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 1/2" x 1/2 "150 psi-
RFQ
B
5P854
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-
RFQ
B
5P852
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi77NOK
C
2WJ39
150300 psi @ 150 grader F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-
RFQ
C
2WJ36
150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi783NOK
C
2WJ29
150300 psi @ 150 grader F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi-
RFQ
B
5P871
150300 psi @ 150 grader F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "150 psi316NOK
B
5P864
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1 "150 psi73NOK
B
5P861
150300 psi @ 150 grader F WOG1 "x 3/4" x 3/4 "150 psi155NOK
B
5P865
150300 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "150 psi185NOK
B
5P853
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-
RFQ
B
5P850
150300 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-
RFQ
C
2WJ37
150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi653NOK
C
2WJ30
150300 psi @ 150 grader F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi1 839 NOK
B
5P855
150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 1/2" x 3/4 "150 psi53NOK
B
5P870
150300 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "150 psi243NOK
D
5XTJ9
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "300 psi314NOK
D
5PAK4
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 2" x 1 "300 psi-
RFQ
D
5PAK7
3001000 psi @ 150 grader F WOG3 "x 3" x 2 "300 psi2 171 NOK
D
5PAK6
3001000 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 "300 psi962NOK
D
5XTJ8
3002000 psi @ 150 grader F WOG1 "x 1" x 3/4 "300 psi157NOK
D
5PAK5
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi-
RFQ
D
5XTJ6
3002000 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi197NOK
D
5PAK2
3001500 psi @ 150 grader F WOG2 "x 2" x 3/4 "300 psi830NOK
D
5XTK0
3001500 psi @ 150 grader F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "300 psi-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?