SQUARE D Enhetsmontert effektbryter, 3-polet


filtre
AC-spenningsvurdering: 240 VAC , DC spenningsvurdering: 48 VDC , Antall poler: 3 , Fase: 3
StilModellBreddeampsStrømbryter TypeDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseTerminalforbindelsePris (eks. mva)
A
QOU320VH
1.5 "20Høy avbruddskapasitet2.98 "4.05 "2AWG14AWGSlisset boksen (reversibel linje og belastning)8 017 NOK
B
QOU370
2.25 "70standard2.98 "4.05 "2AWG14AWGSlisset boksen (reversibel linje og belastning)6 999 NOK
C
QOU31001021
3"100Shunttur2.96 "4.45 "2/0 AWG12AWGSpaltet boksluke (linje og last)11 083 NOK
C
QOU3501021
3"50Shunttur2.98 "4.05 "2AWG14AWGSpaltet boksluke (linje og last)7 873 NOK
C
QOU3151021
3"15Shunttur2.98 "4.05 "2AWG14AWGSpaltet boksluke (linje og last)7 911 NOK
C
QOU3601021
3"60Shunttur2.98 "4.05 "2AWG14AWGSpaltet boksluke (linje og last)6 895 NOK

Enhetsmontert effektbryter, 3-polet

Square D QOU-seriebrytere i 3-polet konfigurasjon er designet for overstrømsbeskyttelse og slå på både vekselstrøm og likestrøm. Disse effektbryterne har en shunt-utløsningsmekanisme som utløser strømbryteren fra et eksternt sted, ved hjelp av en trippelspole som er strømforsynt fra en separat elektrisk kilde. De har åpninger av boksetypen som er UL-listet og CSA-sertifisert for å akseptere ledere av solid / strandet aluminium og kobber. Disse effektbryterne kommer i et tilfelle laget av glassforsterket isolasjonsmateriale for å tilby høy dielektrisk styrke. Visi-Trip-indikatoren gir en visuell indikasjon på utløst status. Strømbrytere i QOU-serien er tilgjengelig med en maksimal strømstyrke på 100A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?