Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QOU370 Enhetsmontert effektbryter Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008

SQUARE D QOU370 Enhetsmontert effektbryter Qou 3p 70a

På lager
Vare: AG7EBD Modell: QOU370Kryssreferanse: 6B008
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
6 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsmontert strømbryter
AC-spenningsvurdering240 VAC
amps70
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering48 VDC
Dybde2.98 "
Lengde4.05 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse2AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler3
Fase3
TerminalforbindelseSlisset boksen (reversibel linje og belastning)
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)15.11
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode8536200040

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsStrømbryter TypeDybdeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseTerminalforbindelsePris
SQUARE D QOU31001021 Enhetsmontert effektbryter Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1 QOU310010213"100Shunttur2.96 "4.45 "2/0 AWG12AWGSpaltet boksluke (linje og last)11 083 NOK
SQUARE D QOU320VH Enhetsmontert effektbryter Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20Høy avbruddskapasitet2.98 "4.05 "2AWG14AWGSlisset boksen (reversibel linje og belastning)8 017 NOK
SQUARE D QOU3501021 Enhetsmontert effektbryter Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU35010213"50Shunttur2.98 "4.05 "2AWG14AWGSpaltet boksluke (linje og last)7 873 NOK
SQUARE D QOU3601021 Enhetsmontert effektbryter Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4 QOU36010213"60Shunttur2.98 "4.05 "2AWG14AWGSpaltet boksluke (linje og last)6 895 NOK
SQUARE D QOU3151021 Enhetsmontert effektbryter QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU31510213"15Shunttur2.98 "4.05 "2AWG14AWGSpaltet boksluke (linje og last)7 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QOU370 Enhetsmontert effektbryter Qou 3p 70a
6 999 NOK / enhet