OSG Høyre karbid Bur, spiss kjegleform


filtre
Skjærende type: Høyre hånd , Form: Spisse kjegle
StilModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A
805-2362
SM-122 Degrees6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"348NOK
B
905-2362
SM-122 Degrees6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"322NOK
C
905-2363
SM-214 Degrees6.00mm19mm75,00050mmCarbide6"340NOK
D
805-2363
SM-214 Degrees6.00mm19mm75,00050mmCarbide6"369NOK
D
805-2364
SM-310 Degrees6.00mm25mm75,00050mmCarbide6"404NOK
C
905-2364
SM-310 Degrees6.00mm25mm75,00050mmCarbide6"365NOK
C
905-3750-60
SM-428 Degrees9.00mm16mm65,00050mmHSS6"514NOK
C
905-5000-60
SM-528 Degrees12.00mm22mm55,00050mmHSS6"644NOK
D
805-5000-60
SM-528 Degrees12.00mm22mm55,00050mmHSS6"701NOK
D
805-6250-60
SM-631 Degrees16.00mm25mm40,00050mmHSS6"920NOK
C
905-6250-60
SM-631 Degrees16.00mm25mm40,00050mmHSS6"807NOK
E
815-0005-30
SM-51-6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"285NOK
E
815-0005
SM-5122 Degrees1 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "285NOK
F
915-0005
SM-5122 Degrees1 / 4 "1 / 2 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "261NOK
F
915-0005-30
SM-51-6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"261NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?