Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 815-0005-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet | AH4AGK 33ZW99

OSG 815-0005-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH4AGK Modell: 815-0005-30Kryssreferanse: 33ZW99
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.6.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde12mm
Maks. RPM75,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse6"
FormSpisse kjegle
HandelsnummerSM-51

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris
OSG 805-2362 Hardmetallbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZNG 33ZT02 805-2362SM-122 Degrees6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"349NOK
OSG 805-2363 Karbidbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZNH 33ZT03 805-2363SM-214 Degrees6.00mm19mm75,00050mmCarbide6"370NOK
OSG 805-2364 Hardmetallbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZNJ 33ZT04 805-2364SM-310 Degrees6.00mm25mm75,00050mmCarbide6"404NOK
OSG 805-5000-60 Karbidbor 12mm kuttediameter RH kuttet | AH3ZNR 33ZT11 805-5000-60SM-528 Degrees12.00mm22mm55,00050mmHSS6"701NOK
OSG 805-6250-60 Karbidbor 16mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZNU 33ZT13 805-6250-60SM-631 Degrees16.00mm25mm40,00050mmHSS6"920NOK
OSG 905-2362 Hardmetallbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZPY 33ZT40 905-2362SM-122 Degrees6.00mm12mm75,00050mmCarbide6"322NOK
OSG 905-2363 Hardmetallbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZPZ 33ZT41 905-2363SM-214 Degrees6.00mm19mm75,00050mmCarbide6"341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 815-0005-30 Karbidbor 6 mm kuttet diameter RH kuttet
285NOK / enhet