Kilde Enhver del Be om nå

Multiple Purchase Options Be om pristilbud

NET30 vilkår Søk om handelskonto

Kabriolet håndbiler

filtre
MAGLINER -

Cabriolet håndbil

Magliner konvertible håndtrucker hjelper til med å flytte både lett og tungt utstyr, samtidig, for å øke produktiviteten i varehus, lagerrom eller somsembly lines. These modulære håndtrucker forenkler utskifting av komponenter når de blir slitt eller skadet og har en sveiset f.rame med neseplate for å gi en større overflate for stabling av korrugerte bokser. De kan også brukes som en stående tohjuls håndtruck eller en horisontal firehjuls plattformtruck. Velg fra et bredt utvalg av these konvertible håndtrucker tilgjengelig i kontinuerlig løkke og håndtak med to grep optioss på Raptor Supplies.

StilModellHåndtakstypeTotal høydeTotal lengdePlattformstørrelsePris
ATPAUA4Kontinuerlig sløyfe51 "50 "12 x 50 "7 568 NOK
BGMK81UA4Kontinuerlig sløyfe61 "55.75 "51 x 12 "6 342 NOK
CGMK16UA4Dobbelt grep51 "47.5 "38 x 12 "6 225 NOK
B & P MANUFACTURING -

S-serie 1000 kg cabriolet håndbil

Magliner konvertible håndtrucker hjelper til med å flytte både lett og tungt utstyr, samtidig, for å øke produktiviteten i varehus, lagerrom eller somsembly lines. These modulære håndtrucker forenkler utskifting av komponenter når de blir slitt eller skadet og har en sveiset f.rame med neseplate for å gi en større overflate for stabling av korrugerte bokser. De kan også brukes som en stående tohjuls håndtruck eller en horisontal firehjuls plattformtruck. Velg fra et bredt utvalg av these konvertible håndtrucker tilgjengelig i kontinuerlig løkke og håndtak med to grep optioss på Raptor Supplies.

StilModellPris
ASJR-26 262 NOK
RFQ
ASJR6 381 NOK
RFQ
ASJR-36 276 NOK
RFQ
ASSR6 926 NOK
RFQ
ASSR-36 821 NOK
RFQ
ASSR-26 808 NOK
RFQ
DAYTON -

Cabriolet håndbil

Dayton konvertible håndtrucker brukes til tunge applikasjoner som involverer lett løfting / transport av last. These aluminiumshåndtrucker kan justeres i vertikale og horisontale posisjoner, har 2 stive hjul og 2 svingbare hjul for bedre manøvrerbarhet og kan enkelt skiftes fra 2- til 4-hjuls posisjon med forhåndsssing utløserstangen. Utvalgte modeller er utstyrt med en sveiset hjulbeskyttelse og et tilbakestrømningshåndtak for bedre grep og kontroll over lastebilen. Velg fra et bredt utvalg av these Dayton konvertible håndtrucker, tilgjengelig i semi-pneumatic, pneumatic og solide gummihjul på Raptor Supplies.

StilModellCaster Dia.FARGEBrettet breddeHåndtakstypeMaterialeGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris
A34D6703"rød-Kontinuerlig Frame Flow-backStål18.5 "54 "-3 642 NOK
B34D6673"rød-Fortsetter Frame Flow Back-håndtakStål1953 "-3 587 NOK
C34D6774"rød-Dobbelt grepStål22 "50 "-2 450 NOK
D6W8555"rød20 "Dobbelt grepStål20 "58 "58 "4 615 NOK
E4ZJ325"Svart Frame/ Rødt håndtak-Kontinuerlig sløyfeForsterket nylonpolymer18 "50 "18 "2 346 NOK
F4ZJ345"Sølv20 "Kontinuerlig sløyfeAluminum-61.5 "-6 607 NOK
G34D6725"Sølv-Fortsetter Frame Flow Dual Pin-håndtakAluminum19 "62.75 "-5 582 NOK
H4W3235"rød20.5 "Kontinuerlig sløyfeStål20.5 "47 "47 "2 891 NOK
I4ZJ305"rød20 "Kontinuerlig sløyfeStål14 "53.5 "53.5 "3 691 NOK
J34D6715"Sølv-Fortsetter Frame Flow Dual Pin-håndtakAluminum19 "53.375 "-5 474 NOK
K2W0655"rød18 "Kontinuerlig sløyfeStål18 "47 "47 "2 574 NOK
L6W0505.125 "Sølv12 "Dobbelt grepAluminum21.25 "51.75 "51.75 "6 287 NOK
APPROVED VENDOR -

Cabriolet håndbil

Dayton konvertible håndtrucker brukes til tunge applikasjoner som involverer lett løfting / transport av last. These aluminiumshåndtrucker kan justeres i vertikale og horisontale posisjoner, har 2 stive hjul og 2 svingbare hjul for bedre manøvrerbarhet og kan enkelt skiftes fra 2- til 4-hjuls posisjon med forhåndsssing utløserstangen. Utvalgte modeller er utstyrt med en sveiset hjulbeskyttelse og et tilbakestrømningshåndtak for bedre grep og kontroll over lastebilen. Velg fra et bredt utvalg av these Dayton konvertible håndtrucker, tilgjengelig i semi-pneumatic, pneumatic og solide gummihjul på Raptor Supplies.

StilModellFARGEHåndtakstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePlattformstørrelseHjullagerHjul DiameterPris
A21U665GrayDobbel sløyfe8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"5/8 "BB10 "4 668 NOK
B21U664GrayLoop19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"5/8 "BB10 "5 489 NOK
C4HRG5SølvRett39 "42 "12 "-Ball5"5 158 NOK
VESTIL -

Cabriolet håndbil

Vestil konvertible håndtrucker transporterer klumpete last og kan gjøres om til plattformtrucker ved å bytte til horisontal orientering. De ruller på stiv pneumatic hjul for jevn mobilitet og støtdemperptipå. De har to håndtak for utmerket lastkontroll og en neseplate plassert under lasten for å øke bæreevnen og balansere vekten på lastebilen jevnt. These konvertible håndtrucker er tilgjengelige i 330 og 500 lb løftekapasitet på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetHøydeLengdeMaterialeBreddePris
ACSHT-500330 lbs.58.25 "20 "Stål19.5 "4 096 NOK
BDSHT-500-PN500 lbs.49 "19 "Stål22 "2 283 NOK
CCAHT-500500 lbs.--Aluminium-3 917 NOK
VESTIL -

Aluminiumstige / vogn

Vestil aluminiumsstiger / vogner forenkler konvertering fra en stigekonfigurasjon til en vogn innen seconds og har perforerte trinn for en sklisikker overflate. De er integrert med håndtak og doble hjul for enkel håndtering og jevn rulling over røffe overflater, respectivt. Velg fra et bredt utvalg av these stige / vogner tilgjengelig i 2- og 3-trinns varianter på Raptor Supplies.

StilModellHøydeAntall trinnPris
AC-130-239 "21 712 NOK
BC-130-350 "32 003 NOK
WESCO -

CobraPro

Wesco CobraPRO konvertible håndtrucker er designet for å løfte og transportere last i både plane overflater og ramps med en maximum inklinasjon på 17.5 graderrees. These lastebiler har en fingertuppkontroll med variabel hastighet for å håndtere forover/bakover-konfigurasjonen og 3/4 frame tverrstivere for å gi mer stivhet enn klinkede seler. Mens merkets CobraPRO Sr Series-enheter er utstyrt med et kontinuerlig håndtak for å kontrollere enheten på flere måter, har CobraPRO Jr Series-lastebilene en dobbel håndgrepsfunksjon for å redusere brukertretthet. De er tilgjengelige i 4-hjuls (maks 950 lb) og 2-hjuls (maks 600 lb) varianter på Raptor Supplies.

StilModellLengdeTotal høydePris
A22065338 "51.75 "32 907 NOK
B22065650.75 "61.75 "33 386 NOK
WESCO -

Spartan III Aluminium håndbiler

Wesco Spartan III håndtrucker i aluminium er designet for transport av store eller tunge laster, som bokser, kasser, binger og råvarer i industrielle omgivelser. ThesHåndtruckene har et justerbart håndtak for å muliggjøre firehjuls horisontale, 45-graders konfigurasjoner eller en tohjulskonfigurasjon for vertikal stabling av lasten. De er integrert med en sammenleggbar neseforlengelse som enkelt brettes opp når den ikke er i bruk og to pneumatic-lasthjul og to svingbare hjul for å støtte laster opp til 650 lb.

StilModellPris
A2205938 633 NOK
B2205918 458 NOK
C2205948 810 NOK
WESCO -

Spartansk økonomi aluminium 2 i 1 lastebiler

Wesco spartanske 2-i-1 håndtrucker i aluminium transporterer tung last opp til 1000 lb (organisert horisontalt eller vertikalt). These lastebiler har en pedalutløser for å muliggjøre firehjulskonfigurasjon for å arrangere last horisontalt og tohjulskonfigurasjon for å stable last vertikalt. These Wesco håndtrucker er utstyrt med ikke-merkende svingbare hjul for økt støtte og enkel manøvrering.

StilModellTotal høydePlattformstørrelseHjulmaterialePris
A22014540 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan3 652 NOK
A21999840 "12 "x 38"Massivt gummi3 117 NOK
B219998-A40 "12 "x 38"Massivt gummi3 406 NOK
C220145-A40 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan3 899 NOK
D219999-A45.5 "12 "x 51"Massivt gummi3 413 NOK
E22014445.5 "12 "x 51"Mikrocellulært polyuretan3 696 NOK
C220144-A45.5 "12 "x 51"Mikrocellulært polyuretan3 991 NOK
E21999945.5 "12 "x 51"Massivt gummi3 209 NOK
F220000-A52 "12 "x 38"PNEumatic3 413 NOK
A22000052 "12 "x 38"PNEumatic3 074 NOK
E22000161.5 "12 "x 51"PNEumatic3 180 NOK
C220001-A61.5 "12 "x 51"PNEumatic3 512 NOK
WESCO -

Cobra aluminium cabriolet håndbil

Wesco CobraPro konvertible håndtrucker har pne med bred slitebaneumatic-lasthjul for transport av tung last plassert horisontalt eller vertikalt. ThesHåndtruckene er integrert med en pedalutløser for en myk overgang fra en 2- til 4-hjuls konfigurasjon. De leverer en maximum lasteevne på 600 lb og 1200 lb i to- og firehjulsmodus, respectivt. These-truckene har brede tverrstøtter for ekstra styrke og tohåndsgrep for bedre kontroll når de er lastet. Velg fra et bredt utvalg av these konvertible håndtrucker tilgjengelig i kontinuerlige og doble håndtak optioss på Raptor Supplies.

StilModellStrømbryter TypeHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePlattformstørrelseHjulmaterialePris
A220618560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan5 266 NOK
B220622560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan4 722 NOK
A220667560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan5 317 NOK
B220666560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan5 190 NOK
B220515560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan5 133 NOK
A220516560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan5 401 NOK
A220294600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"PNEumatic hjul4 766 NOK
A220292600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"PNEumatic hjul4 877 NOK
B220486600Dobbelt håndtak1200 kg40 "46.5 "12 "x 38"Semjeg pneumatic hjul4 746 NOK
B220494600Dobbelt håndtak1200 kg40 "46.5 "12 "x 38"PNEumatic hjul4 674 NOK
A220493600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi5 092 NOK
A220497600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"PNEumatic hjul5 071 NOK
B220491600Dobbelt håndtak1200 kg40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi4 912 NOK
B220487600Dobbelt håndtak1200 kg40 "46.5 "12 "x 38"Semjeg pneumatic hjul4 700 NOK
B220490600Dobbelt håndtak1200 kg40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi4 562 NOK
B220482600Dobbelt håndtak1200 kg40 "46.5 "12 "x 38"PNEumatic hjul4 804 NOK
A220492600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi4 938 NOK
B220295600Dobbelt håndtak1200 kg40 "46.5 "12 "x 38"PNEumatic hjul4 530 NOK
B220293600Dobbelt håndtak1200 kg40 "46.5 "12 "x 38"PNEumatic hjul4 708 NOK
A220488600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Semjeg pneumatic hjul4 926 NOK
A220496600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"PNEumatic hjul4 894 NOK
A220484600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"PNEumatic hjul5 159 NOK
A220296600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi4 823 NOK
A220290600Kontinuerlig1200 kg45.5 "55.625 "12 "x 50.75"PNEumatic hjul4 758 NOK
B220495600Dobbelt håndtak1200 kg40 "46.5 "12 "x 38"PNEumatic hjul4 636 NOK
WESCO -

Økonomiske og konvertible 2-i-1 håndbiler

Wesco Greenline økonomiske og konvertible 2-i-1 håndtrucker er godt egnet for transport av last opptil 600 lb. These lastebiler forenkler enkle 2- og 4-hjuls konverteringer i vertikale og horisontale posisjoner og har dobbeltsveiset rørkonstruksjon for strukturell stivhet. De har langsgående straps & kryssstiver som hjelper srevent pakkegjennomganger og to 5-tommers solide gummihjul for enkel manøvrering.

StilModellStrømbryter TypeSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformstørrelseHjulmaterialePris
A2103255002-posisjons håndbil48 "16 "20 "36 "PNEumatic2 269 NOK
A2103265002-posisjons håndbil48 "16 "20 "36 "Semi Pneumatic2 375 NOK
A2103215002-posisjons håndbil48 "15 "20 "36 "Semi Pneumatic1 987 NOK
A2103245002-posisjons håndbil48 "16 "20 "36 "Semi Pneumatic2 349 NOK
B210219600Cabriolet håndbil51.5 "19.5 "22 "49.5 "PNEumatic3 842 NOK
WESCO -

2-i-1 industrielle stål håndbiler

Wesco's 2-i-1 Deluxe håndtrucker i stål er designet for å transportere laster som varierer mellom 700 lb (i tohjulsmodus) og 1000 lb (i firehjulsmodus), arrangert vertikalt eller horisontalt, re.spectivt. De har et justerbart håndtak, aktivert i låste posisjoner, og skaper dermed fire- og tohjulskonfigurasjoner. These-truckene har doble sveisede skjøter på begge sider og to ikke-merkende termoplastiske svingbare hjul for ekstra stabilitet. De to på langs straps og kryssstiver på these enheter hjelpe srevent pakkens gjennombruddsforhold. De er tilgjengelige i pneumatic og solid gummihjul typer på Raptor Supplies.

StilModellStrømbryter TypePris
A2101387003 945 NOK
A2101397004 216 NOK
A2101408003 873 NOK
MULTI-CART -

Cabriolet håndbil

Wesco's 2-i-1 Deluxe håndtrucker i stål er designet for å transportere laster som varierer mellom 700 lb (i tohjulsmodus) og 1000 lb (i firehjulsmodus), arrangert vertikalt eller horisontalt, re.spectivt. De har et justerbart håndtak, aktivert i låste posisjoner, og skaper dermed fire- og tohjulskonfigurasjoner. These-truckene har doble sveisede skjøter på begge sider og to ikke-merkende termoplastiske svingbare hjul for ekstra stabilitet. De to på langs straps og kryssstiver på these enheter hjelpe srevent pakkens gjennombruddsforhold. De er tilgjengelige i pneumatic og solid gummihjul typer på Raptor Supplies.

StilModellCaster Dia.HjulbreddeBrettet breddeGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjul DiameterPris
AHandlevogn-RT64 "foran og 6" bak1 "foran og 2" bak18 "45 "33.25 "45 "18 "8"2 592 NOK
AHandlevogn-RT24 "foran og 6" bak1 "foran og 1-1 / 2" bak14 "40.5 "30.75 "40.5 "14 "6"1 833 NOK
AHandlevogn-RT85 "foran og 8" bak1-1 / 4 "foran og 2" bak19 "55.25 "38.75 "55.25 "19 "8"3 176 NOK
BHandlevogn-RT105 "foran og 10" bak1-1 / 4 "foran og 3" bak20 "55.25 "40.5 "55.25 "20 "10 "3 594 NOK
CHandlevogn-RT128 "foran og 10" bak2 "foran og 2" bak20 "55.25 "40.5 "55.25 "20 "10 "4 699 NOK
WESCO -

Flerbrukskontor Caddy, Semi-pneumatic hjul

ModellSakPris
272079AG7KBZ2 483 NOK
WESCO -

Kabriolet 3-posisjons aluminiumsbil, 700 kg

ModellSakPris
270391AG7HYQ3 692 NOK
B & P MANUFACTURING -

Kabriolet polyuretanhjul

ModellSakPris
A1-B80-C6-D6SSAB7YEZ6 074 NOK
DAYTON -

2-posisjons håndbil 1000 Lb. 52 x 22-1 / 4

ModellSakPris
2NXC3AC2XQN7 346 NOK
WESCO -

Stål 2-4-1 cabriolet håndtruck, Pneumatic, 800 pund kapasitet

ModellSakPris
272997AG7HMK3 340 NOK
WESCO -

Sammenleggbar bordkjerre, 200 kg kapasitet, 4 svivler

ModellSakPris
272233AG7KCA2 895 NOK
WESCO -

2-i-1 Greenline Du-all Economy Cabriolet lastebil, kapasitet på 600 kg

ModellSakPris
210477AG7HMT2 772 NOK
WESCO -

2-i-1 Greenline økonomisk håndbil, 10 "solgt gummi, 80 kg kapasitet

ModellSakPris
210639AG7HMR2 594 NOK

Kabriolet håndbiler

Konvertible håndbiler brukes som stående håndbiler eller plattformbiler for å flytte tunge gjenstander som kasser, kasser og råvarer. De kan enkelt konverteres fra tohjulede lastebiler til firehjulede plattformbiler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av konvertible håndtrucker fra brands som B&P Manufacturing, Wesco, Dayton, Vestil, Multi-Cart og Magliner. Vestil aluminium og stål konvertible håndtrucker er designet for å fungere i både vertikal og horisontal posisjon. These håndtrucker har stiv pneumatic og svingbare solide gummihjul for enkel mobility. Spartan Economy aluminiums lastebiler fra Wesco har en pedalutløser for å muliggjøre firehjulskonfigurasjon for å arrangere last horisontalt og tohjulskonfigurasjon for å stable last vertikalt. These lastebiler har en solid, lett aluminium frame med bred neseplate for å støtte store belastninger. Velg fra et bredt utvalg av konvertible håndtrucker, tilgjengelig i totalhøyder på opptil 53.5 inc.hes og bredder opp til 55.6 inches, På Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?