VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet håndtruck, stål, 500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QYK Modell: DSHT-500-PN

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeMassivt gummi
Type hjulSving
Hjulbredde1"
FARGERød
Dybde17 "
Høyde48 "
Lengde19 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7"
Neseplate tykkelse0.13 "
Bredd på neseplaten14 "
Antall hjul4
Plattform lastebil høyde36 "
Plattform lastebil lengde42 "
Plattform lastebil bredde22 "
Hjul TypePneumatisk
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)124.46
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengde på neseplatenCaster Dia.Type hjulPlattformkapasitetPlattform lastebil høydePlattform lastebil lengdePlattform lastebil breddeBreddePris
VESTIL CAHT-500 aluminium cabriolet håndtruck, 500 Lb. Kapasitet | AG7NZY CAHT-5007 1 / 4 "10" (stiv), 4" (solid)Pneumatisk650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "5 295 NOK
VESTIL CSHT-500 Cabriolet håndtruck, stål, 330 Lb. Kapasitet | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (stiv), 5" (solid)Pneumatisk750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "5 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet håndtruck, stål, 500 Lb. Kapasitet
2 919 NOK / enhet