DAYTON 34D667 Kabriolet håndtruck H 53 x B 20-1/2 | AC6LFE

DAYTON 34D667 Kabriolet håndtruck H 53 x B 20-1/2

På lager
Vare: AC6LFE Modell: 34D667

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Caster Dia.3"
Hjulbredde1.25 "
FARGERød
FinishPulverlakk
Brettet dybde19 "
HåndtakstypeFortsetter rammehåndtak
Horisontal bærehette.1000 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde8-1 / 8 "
Bredd på neseplaten14-1 / 8 "
Generell dybde19
Total høyde53 "
Samlet bredde20.5 "
Plattformstørrelse44-1 / 2 x 14 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjul TypeSemi-pneumatisk
Hjulbredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Loddrett lastelokk. (700 pund)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.FARGESamlet breddePlattformstørrelseHjullagerHjul TypeHjulbreddePris
DAYTON 2W065 Cabriolet håndtruck 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Rød18 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballSemi-pneumatisk2.75 "1 609 NOK
DAYTON 34D670 Cabriolet håndtruck 45-1/2 x 14 tommer | AC6LFH 34D670-3"Rød19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Massivt gummi2.75 "2 573 NOK
DAYTON 34D671 Cabriolet håndtruck H 51-3/4 In | AC6LFJ 34D671-5"Sølv21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "BallPneumatisk3.5 "4 514 NOK
DAYTON 34D672 Cabriolet håndtruck H 61-3/4 In | AC6LFK 34D672-5"Sølv21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "BallPneumatisk3.5 "5 108 NOK
DAYTON 34D677 Cabriolet håndtruck H 50 x B 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Rød23.75 "42-5/16 x 14-1/2"BallPneumatisk3.5 "2 084 NOK
DAYTON 4W323 Cabriolet håndbil 650 til 750 lb | AD9ZQC 4W32347 "5"Rød20.5 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballPneumatisk4"2 041 NOK
DAYTON 4ZJ30 Cabriolet håndbil 500 til 600 lb | AE2TRZ 4ZJ3053.5 "5"Rød20 "42-1/2 x 13-3/4"Dobbel ballSemi-pneumatisk2.75 "2 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 34D667 Kabriolet håndtruck H 53 x B 20-1/2
2 372 NOK / enhet