DAYTON 4ZJ34 Cabriolet håndtruck 400 til 500 lb. | AE2TTC

DAYTON 4ZJ34 Cabriolet håndtruck 400 til 500 lb.

På lager
Vare: AE2TTC Modell: 4ZJ34

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Caster Dia.5"
Hjulbredde1.25 "
FARGESølv
Brettet høyde53-1 / 2 "
Brettet bredde20 "
HåndtakstypeKontinuerlig sløyfe
Horisontal bærehette.650 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde8-1 / 2 "
Bredd på neseplaten18 "
Total høyde61.5 "
Samlet bredde21.25 "
Plattformstørrelse48-1 / 2 x 12 "
HjullagerDobbel ball
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)157.48
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Loddrett lastelokk. (500 pund)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.FARGESamlet breddePlattformstørrelseHjullagerHjul TypeHjulbreddePris
DAYTON 2W065 Cabriolet håndtruck 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Rød18 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballSemi-pneumatisk2.75 "1 609 NOK
DAYTON 34D667 Kabriolet håndtruck H 53 x B 20-1/2 | AC6LFE 34D667-3"Rød20.5 "44-1 / 2 x 14 "BallSemi-pneumatisk2.75 "2 372 NOK
DAYTON 34D670 Cabriolet håndtruck 45-1/2 x 14 tommer | AC6LFH 34D670-3"Rød19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Massivt gummi2.75 "2 573 NOK
DAYTON 34D671 Cabriolet håndtruck H 51-3/4 In | AC6LFJ 34D671-5"Sølv21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "BallPneumatisk3.5 "4 514 NOK
DAYTON 34D672 Cabriolet håndtruck H 61-3/4 In | AC6LFK 34D672-5"Sølv21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "BallPneumatisk3.5 "5 108 NOK
DAYTON 34D677 Cabriolet håndtruck H 50 x B 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Rød23.75 "42-5/16 x 14-1/2"BallPneumatisk3.5 "2 084 NOK
DAYTON 4W323 Cabriolet håndbil 650 til 750 lb | AD9ZQC 4W32347 "5"Rød20.5 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballPneumatisk4"2 041 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4ZJ34 Cabriolet håndtruck 400 til 500 lb.
3 880 NOK / enhet