GODKJENT LEVERANDØR 4HRG5 Cabriolet håndtruck 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1

APPROVED VENDOR 4HRG5 Cabriolet håndtruck 600 Lb. 42 x 12

På lager
Vare: AD8BCE Modell: 4HRG5Kryssreferanse: 4HRH1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Caster Dia.5"
Caster materialeTermoplastisk gummi
Type hjulSving
Hjulbredde1.25 "
FARGESølv
FinishPulverlakk
Brettet dybde11-1 / 2 "
Brettet høyde53-1 / 2 "
Brettet bredde12 "
HåndtakstypeRett
Horisontal bærehette.400 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde7-1 / 2 "
Bredd på neseplaten18 "
Generell dybde39 "
Total høyde42 "
Total lengde39 "
Samlet bredde12 "
HjullagerBall
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterFARGEHåndtakstypeHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePlattformstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 21U664 Cabriolet Håndtruck Høyde 62 In | AB6KBB 21U66410 "GråLoop3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"4 727 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 21U665 Cabriolet Håndtruck Høyde 51-3/4 In | AB6KBC 21U66510 "GråDobbel sløyfe3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"4 513 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRG5 Cabriolet håndtruck 600 Lb. 42 x 12
6 095 NOK / enhet