Elektriske vinsjer

filtre

Elektriske vinsjer brukes til å vikle opp eller av en kabel/tau ved hjelp av elektriske motorer for å løfte, trekke eller sikre tung last. De er ofte brukt i industri, konstruksjon og...Les mer

WARN -

Elektriske vinsjer

StilModellForsterker med full belastningMotor HPTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A101025159A1.1 hk13 3 / 16 "13 3 / 16 "4 092NOK
RFQ
B101035192A1.2 hk13.35 "13.35 "4 824NOK
RFQ
FERVI -

Elektrisk vinsj

StilModellKabelstørrelseTrommelstørrelseSamlet DimensjonerSpeedPris (eks. mva)
A0630/09004 mm x 15 m31.5 mm x 73285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / min3 956NOK
RFQ
B0630/22006.4 mm x 14.5 m45 mm x 97364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / min9 777NOK
RFQ
C0630/27207.2 mm x 32 m63 mm x 228520 x 180 x 175 mm1.3 - 4.5 m / min13 230NOK
RFQ
WARN -

Elektriske vinsjer

StilModellSakPris (eks. mva)
A101045ATV / UTV elektrisk vinsj5 768NOK
B101155ATV / UTV elektrisk vinsj10 815NOK
C101140ATV / UTV elektrisk vinsj10 454NOK
D101240ATV / UTV elektrisk vinsj10 094NOK
E101150ATV / UTV elektrisk vinsj12 257NOK
F101030ATV / UTV elektrisk vinsj6 308NOK
G101135ATV / UTV elektrisk vinsj7 210NOK
H101145ATV / UTV elektrisk vinsj9 012NOK
I101040ATV / UTV elektrisk vinsj7 210NOK
J885000Bærbar elektrisk vinsj3 970NOK
K101575Vinsj3 965NOK
K101570Vinsj3 244NOK
THERN -

Elektrisk vinsj

StilModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "45 472NOK
B4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "38 973NOK
C47711-1/517.5 "14.375 "8.875 "36 453NOK
WARN -

Trekk elektriske vinsjer

WARN elektriske vinsjer brukes til å flytte tung last eller taue kjøretøy med mindre innsats enn manuelle vinsjer. Disse enhetene har en lavprofildesign og en kontrollboks for et bredt spekter av monteringsmuligheter. De kan trekke last horisontalt eller løfte og senke dem vertikalt. Disse vinsjene er integrert med en 3-trinns planetgir for pålitelig drift og en eksklusiv bremsedesign for overlegen kontroll under vinsjing. De har en høyhastighetsmotor som gir rask linjehastighet og sterkt trekk. Disse enhetene er tilgjengelige i høyder fra 6 til 11 tommer.

StilModellTau materialeForsterker med full belastningGirutvekslingSpenningsverdierGirutstyrMotor HPTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AZEON 8 -SSyntetisk413162:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "18 820NOK
BZEON 10 - SSyntetisk409216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "20 159NOK
C28500Metalltråd460156:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "15 250NOK
D26502Metalltråd435216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-4/58"18 "13 462NOK
E68801Metalltråd507315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "33 447NOK
F2000DCMetalltråd83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "1 902NOK
G4000DCMetalltråd297154:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr1-9/107"16 "5 888NOK
HSEON 8Metalltråd413162:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "16 047NOK
ISEON 10Metalltråd409216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "16 693NOK
JSEON 12Metalltråd438216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "17 016NOK
K47801Metalltråd460315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/510.25 "28.25 "30 045NOK
L17801Metalltråd440261:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/511 "24.375 "26 643NOK
M93000Metalltråd20.9216:1115 / 230 VAC3-trinns planetarisk utstyr2/38"25.75 "19 273NOK
N80010Metalltråd6.5261:1115 VACDifferensiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "4 706NOK
DUTTON-LAINSON -

Elektriske vinsjer

StilModellSakPris (eks. mva)
ASA9000ACClutch7 364NOK
BDLB350A-15940Elektrisk vinsj1 153NOK
CDLB350A-15941Elektrisk vinsj1 018NOK
DB1200BHåndvinsj1 659NOK
EWG1500Vinsj1 446NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Elektriske vinsjer

StilModellPris (eks. mva)
AOZDCW12 882NOK
BOZACW10 242NOK
WARN -

Bærbar elektrisk vinsj Hp 24vdc

ModellSakPris (eks. mva)
885005AE8KLF6 989 NOK
WARN -

Atv/Utv elektrisk vinsj, 12VDC, 1.1 hk, 3-trinns planetgir

ModellSakPris (eks. mva)
101020CH6HMG5 407 NOK
Se detaljer

Elektriske vinsjer

Elektriske vinsjer er motordrevne bærbare enheter som brukes til å løfte, trekke eller posisjonere tunge laster ved hjelp av et ståltau viklet rundt en roterende trommel. De kan trekke laster horisontalt eller løfte og senke dem loddrett. Disse bærbare elektriske vinsjene sørger for bedre lastkontroll og kan plassere lastene mer nøyaktig enn manuelle vinsjer. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton-, Thern-, StrongArm-, Superwinch- og WARN-vinsjer i forskjellige effektklasser og girtyper.
Elektriske vinsjer tilbys i forskjellige størrelser, alt fra lette varianter for å trekke laster opp til 5000 lb til tunge kommersielle modeller som kan trekke over 10000 lb last. Disse vinsjene er også tilgjengelige i trådløse modeller som kan styres ved hjelp av en fjernkontroll i sikker avstand fra objektet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en bremsemekanisme i elektriske vinsjer?

Enkelte kraftvinsjer har en bremsemekanisme som lar vinsjen holde lasten på plass når den ikke er i drift, for å sikre laststabilitet og sikkerhet.

Hvordan vet jeg når jeg skal bytte ut kabelen på min elektriske vinsj?

Kabelen/tauet på en elektrisk vinsj bør skiftes når den viser tegn på slitasje og skader, som f.eks.

Hvordan vedlikeholder jeg min elektriske vinsj?

Regelmessig vedlikehold er nødvendig for å sikre sikker og effektiv drift av vinsjen. Dette inkluderer kontroll og stramming av koblinger, smøring av bevegelige deler og inspeksjon av kabler eller tau for slitasje eller skade.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?