GODKJENT LEVERANDØR 21U665 Cabriolet Håndtruck Høyde 51-3/4 In | AB6KBC

APPROVED VENDOR 21U665 Cabriolet håndtruck Høyde 51-3/4 In

På lager
Vare: AB6KBC Modell: 21U665

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
FARGEGrå
Brettet dybde8-1 / 4 "
HåndtakstypeDobbel sløyfe
Horisontal bærehette.1000 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde7-1 / 4 "
Bredd på neseplaten18 "
Generell dybde8.25 "
Total høyde53.375 "
Samlet bredde21.25 "
Plattformstørrelse38-1 / 2 "x 12"
Hjullager5/8 "BB
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)135.89
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)51.56
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Loddrett lastelokk. (500 pund)

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterFARGEHåndtakstypeHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePlattformstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 21U664 Cabriolet Håndtruck Høyde 62 In | AB6KBB 21U66410 "GråLoop3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"4 727 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4HRG5 Cabriolet håndtruck 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4HRG55"SølvRett1.25 "39 "42 "12 "-6 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 21U665 Cabriolet håndtruck Høyde 51-3/4 In
4 513 NOK / enhet