SQUARE D GJL-effektbrytere


filtre
AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , Rammetype: GJL , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
GJL36015
15A-
RFQ
A
GJL36020
20A-
RFQ
B
GJL36030M04
30A-
RFQ
C
GJL36030
30A18 382 NOK
A
GJL36040
40A-
RFQ
A
GJL36050
50A-
RFQ
B
GJL36050M05
50A18 382 NOK
A
GJL36060
60A-
RFQ
A
GJL36070
70A18 995 NOK
A
GJL36100
100A-
RFQ

GJL-effektbrytere

Square D GJL-serien gir kortslutningsbeskyttelse til motorkretser. Disse kretsbryterne har en manipulasjonssikker dekselforsegling for turinnstillingene og oppfyller NEC240.6c-standardene. MAG-LOC-justeringsområdebegrenseren gjør det mulig å begrense justeringen av øyeblikkelig-tur-innstillingen i området 3 til 11 ganger av merkestrømmen. Disse kretsbryterne kommer med en termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som unngår å snuble ved milde overbelastninger samtidig som de reagerer øyeblikkelig mot alvorlige kortslutninger. GJL-seriens effektbrytere er tilgjengelige med en maksimal strømstyrke på 100A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?