WESCO CobraPro


filtre
Strømbryter Type: 600 , Vektgrense: 1200 lbs. , Materiale: Aluminium , Total lengde: 19 " , Total bredde: 22 " , Hjulmateriale: Pneumatisk
StilModellLengdeTotal høydePris (eks. mva)
A
220653
38 "51.75 "44 081 NOK
B
220656
50.75 "61.75 "44 723 NOK

CobraPro

Wesco CobraPRO konvertible håndbiler er designet for å løfte og transportere last i både plane flater og ramper med en maksimal tilbøyelighet på 17.5 grader. Disse lastebilene har en fingertuppekontroll med variabel hastighet for håndtering av konfigurasjonen forover / bakover og 3/4-rammekorsstenger for å gi mer stivhet enn klinkede seler. Mens merkets CobraPRO Sr Series-enheter er utstyrt med et kontinuerlig håndtak for å kontrollere enheten på flere måter, har CobraPRO Jr Series-lastebilene et dobbelt håndtak for å redusere brukernes tretthet. De er tilgjengelige i 4-hjuls (maks 950 lb) og 2-hjuls (maks 600 lb) varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?