DAYTON 6W050 6010EDM01-KM-100 Safety Relief Valve, 3/4 x 1 Inch, 100 PSI | AF2NEZ

DAYTON 6W050 6010EDM01-KM-100 sikkerhetsventil, 3/4 x 1 tomme, 100 PSI

På lager
Vare: AF2NEZ Modell: 6W050

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Caster Dia.5.125 "
Hjulbredde1.25 "
FARGESølv
FinishPulverlakk
Brettet dybde21-1 / 4 "
Brettet høyde51-3 / 4 "
Brettet bredde12 "
HåndtakstypeDobbelt grep
Horisontal bærehette.650 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde8-1 / 2 "
Bredd på neseplaten18 "
Generell dybde21.25 "
Total høyde51.75 "
Total lengde51.75 "
Samlet bredde21.25 "
Plattformstørrelse38-1 / 2 x 12 "
HjullagerDobbel ball
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.533
Skipets høyde (cm)135.38
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)52.32
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Kunkle Valve 6010EDM01-KM-100 sikkerhetsventil beregnet på å åpne ved et forhåndsinnstilt trykk og frigjøre væske til trykket faller til akseptable nivåer
    • Samsvarer med V og UV, ASME Seksjon VIII, ASME Seksjon I og VIII, Steam-standarder og er Air / Gas UV National Board-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.FARGESamlet breddePlattformstørrelseHjullagerHjul TypeHjulbreddePris
DAYTON 2W065 Cabriolet håndtruck 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Rød18 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballSemi-pneumatisk2.75 "1 609 NOK
DAYTON 34D667 Kabriolet håndtruck H 53 x B 20-1/2 | AC6LFE 34D667-3"Rød20.5 "44-1 / 2 x 14 "BallSemi-pneumatisk2.75 "2 372 NOK
DAYTON 34D670 Cabriolet håndtruck 45-1/2 x 14 tommer | AC6LFH 34D670-3"Rød19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Massivt gummi2.75 "2 573 NOK
DAYTON 34D671 Cabriolet håndtruck H 51-3/4 In | AC6LFJ 34D671-5"Sølv21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "BallPneumatisk3.5 "4 514 NOK
DAYTON 34D672 Cabriolet håndtruck H 61-3/4 In | AC6LFK 34D672-5"Sølv21.25 "46 x 12 x 50-3 / 4 "BallPneumatisk3.5 "5 108 NOK
DAYTON 34D677 Cabriolet håndtruck H 50 x B 23-3/4 | AC6LFQ 34D677-4"Rød23.75 "42-5/16 x 14-1/2"BallPneumatisk3.5 "2 084 NOK
DAYTON 4W323 Cabriolet håndbil 650 til 750 lb | AD9ZQC 4W32347 "5"Rød20.5 "38 x 13-5 / 8 "Dobbel ballPneumatisk4"2 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6W050 6010EDM01-KM-100 sikkerhetsventil, 3/4 x 1 tomme, 100 PSI
3 517 NOK / enhet