VESTIL CSHT-500 Cabriolet håndtruck, stål, 330 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PQN Modell: CSHT-500

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.10" (stiv), 5" (solid)
Caster materialeMassivt gummi
Type hjulPneumatisk
Hjulbredde2 1/2" (stiv), 1" (solid)
FARGEBlå
Dybde20 "
Håndtak Dia.1 3 / 8 "
Håndtakets høyde39" (foldet), 52 1/2" (oppreist)
Høyde58.25 "
Lengde20 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7.5 "
Lengde på neseplaten7 1 / 2 "
Neseplate tykkelse0.13 "
Bredd på neseplaten10 1 / 4 "
Antall hjul4
Plattformkapasitet750 lbs.
Plattform lastebil høyde36 "
Plattform lastebil lengde44 "
Plattform lastebil bredde13 1 / 2 "
Bredde19.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)147.96
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på neseplatenCaster Dia.Type hjulPlattformkapasitetPlattform lastebil høydePlattform lastebil lengdePlattform lastebil breddeBreddePris
VESTIL CAHT-500 aluminium cabriolet håndtruck, 500 Lb. Kapasitet | AG7NZY CAHT-5007 1 / 4 "10" (stiv), 4" (solid)Pneumatisk650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "5 295 NOK
VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet håndtruck, stål, 500 Lb. Kapasitet | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Sving-36 "42 "22 "20 "2 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CSHT-500 Cabriolet håndtruck, stål, 330 Lb. Kapasitet
5 238 NOK / enhet