VESTIL Kabriolet håndbiler


filtre
Kapasitet: 500 lbs. , hjulmateriale: Massivt gummi , Håndtakshøyde: 39" (foldet), 52 1/2" (oppreist) , Neseplate tykkelse: 0.13 " , Antall hjul: 4 , Hjultype: Pneumatisk
StilModellLengde på neseplatenCaster Dia.Type hjulPlattformkapasitetPlattform lastebil høydePlattform lastebil lengdePlattform lastebil breddeBreddePris (eks. mva)
A
DSHT-500-PN
-4"Sving-36 "42 "22 "20 "2 919 NOK
B
CSHT-500
7 1 / 2 "10" (stiv), 5" (solid)Pneumatisk750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "5 238 NOK
C
CAHT-500
7 1 / 4 "10" (stiv), 4" (solid)Pneumatisk650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "5 295 NOK

Kabriolet håndbiler

Vestil-konvertible håndbiler transporterer store laster og kan konverteres til plattformbiler ved å bytte til horisontal retning. De ruller på stive pneumatiske hjul for jevn mobilitet og støtdemping. De har to håndtak for utmerket lastekontroll og en neseplate plassert under lasten for å øke bæreevnen og balansere vekten jevnt på trucken. Disse konvertible håndbiler er tilgjengelig i løftekapasitet på 330 og 500 lb Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?