VESTIL CAHT-500 aluminium cabriolet håndtruck, 500 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7NZY Modell: CAHT-500

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.10" (stiv), 4" (solid)
Caster materialeMassivt gummi
Type hjulPneumatisk
Hjulbredde3 1/2" (stiv), 1" (solid)
FARGESølv
Dybde18.875 "
Høyde51.5 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7.25 "
Lengde på neseplaten7 1 / 4 "
Neseplate tykkelse0.13 "
Bredd på neseplaten18 "
Antall hjul4
Generell dybde20 "
Total høyde54 "
Samlet bredde20 "
Plattformkapasitet650 lbs.
Plattform lastebil høyde40 1 / 2 "
Plattform lastebil lengde46 1 / 2 "
Plattform lastebil bredde20 1 / 2 "
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengde på neseplatenCaster Dia.Type hjulPlattformkapasitetPlattform lastebil høydePlattform lastebil lengdePlattform lastebil breddeBreddePris
VESTIL CSHT-500 Cabriolet håndtruck, stål, 330 Lb. Kapasitet | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (stiv), 5" (solid)Pneumatisk750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "5 238 NOK
VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet håndtruck, stål, 500 Lb. Kapasitet | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Sving-36 "42 "22 "20 "2 919 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CAHT-500 aluminium cabriolet håndtruck, 500 lb. Kapasitet
5 295 NOK / enhet