Caster Dia .: 5" , hjulmateriale: polyuretan , hjultype: Sving , hjulbredde: 1.25 " , Farge: Sølv , Bli ferdig: Pulverlakk , Brettet bredde: 23 " , Materiale: Aluminum , Total dybde: 21 " , Total bredde: 21 " , Hjullager: Premium forseglet , Hjuldiameter: 10 " , Hjulmateriale: Stål , Hjultype: Pneumatisk , Hjulbredde: 3.5 "
Kabriolet håndbiler
Magliner konvertible håndtrucker hjelper til med å flytte både lett og tungt utstyr, samtidig, for å øke produktiviteten i varehus, lagerrom eller samlebånd. Disse modulære håndtruckene forenkler utskifting av komponenter etter hvert som de blir slitt eller skadet, og har en sveiset ramme med en neseplate for å gi en større overflate for stabling av korrugerte bokser. De kan også brukes som en stående tohjuls håndtruck eller en horisontal firehjuls plattformtruck. Velg fra et bredt utvalg av disse konvertible håndtruckene som er tilgjengelige med alternativer for kontinuerlig løkke og håndtak med to grep Raptor Supplies.