MAGLINER GMK16UA4 Cabriolet håndbil 1000 Lb. 51 x 23 | AE7JUB 5YN93

MAGLINER GMK16UA4 Cabriolet håndtruck 1000 Lb. 51 x 23

På lager
Vare: AE7JUB Modell: GMK16UA4Kryssreferanse: 5YN93

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjulSving
Hjulbredde1.25 "
FARGESølv
FinishPulverlakk
Brettet dybde20 "
Brettet høyde61 "
Brettet bredde23 "
HåndtakstypeDobbelt grep
Horisontal bærehette.1000 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde7-1 / 2 "
Bredd på neseplaten18 "
Generell dybde21 "
Total høyde51 "
Total lengde47.5 "
Samlet bredde21 "
Plattformstørrelse38 x 12 "
HjullagerPremium forseglet
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.96
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)153.67
Skipets bredde (cm)44.7
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Loddrett lastelokk. (500 pund)

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeSakTotal høydeTotal lengdePlattformstørrelsePris
MAGLINER GMK81UA4 Cabriolet håndbil 1000 Lb. 61 x 23 | AE7JUC 5YN94 GMK81UA4Kontinuerlig sløyfeCabriolet håndbil61 "55.75 "51 x 12 "6 376 NOK
MAGLINER TPAUA4 Cabriolet håndbil 750 Lb. 51 x 21 | AE7JYX 5YP03 TPAUA4Kontinuerlig sløyfeCabriolet håndbil51 "50 "12 x 50 "9 189 NOK
MAGLINER GMK81UAE Cabriolet håndtruck | CT2BCW 69ZL63 GMK81UAE-Cabriolet håndbil---6 070 NOK
MAGLINER GMK16UAE Cabriolet håndtruck, 18 tommer X 7 1/2 tommer, 38 tommer X 12 tommer X 10 1/2 tommer | CT2BCX 59UY86 GMK16UAE-Cabriolet håndbil---5 810 NOK
MAGLINER GMK16UAB Kabriolet håndtruck, 18 tommer X 7 1/2 tommer, 38 tommer X 12 tommer X 10 1/2 tommer | CT2BCY 59UY85 GMK16UAB-Cabriolet håndbil---5 112 NOK
MAGLINER GMK16UAC Cabriolet håndtruck, 18 tommer X 7 1/2 tommer, 38 tommer X 12 tommer X 10 1/2 tommer | CT2BCZ 60MK61 GMK16UAC-Cabriolet håndbil---5 712 NOK
MAGLINER GMK16UA3 Kabriolet håndtruck, 18 tommer X 7 1/2 tommer, 38 tommer X 12 tommer X 10 1/2 tommer, gummi | CT2BDA 60MK60 GMK16UA3-Cabriolet håndbil---5 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER GMK16UA4 Cabriolet håndtruck 1000 Lb. 51 x 23
5 332 NOK / enhet