WESCO Cobra aluminium cabriolet håndtruck


filtre
Total lengde: 19 "
StilModellStrømbryter TypeHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePlattformstørrelseHjulmaterialePris (eks. mva)
A
220516
560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan7 486 NOK
B
220515
560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan7 301 NOK
A
220667
560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan7 287 NOK
A
220618
560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan7 222 NOK
B
220666
560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan7 154 NOK
B
220622
560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan6 554 NOK
B
220297
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 390 NOK
A
220294
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 572 NOK
B
220293
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 464 NOK
A
220493
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi7 027 NOK
A
220497
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 794 NOK
A
220492
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi6 830 NOK
A
220488
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Semi pneumatiske hjul6 993 NOK
A
220496
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 858 NOK
A
220484
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul7 056 NOK
B
220490
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 239 NOK
A
220296
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi6 584 NOK
A
220290
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 557 NOK
B
220494
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 527 NOK
A
220292
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 741 NOK
B
220295
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 435 NOK
B
220491
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 745 NOK
B
220487
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Semi pneumatiske hjul6 507 NOK
B
220495
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 222 NOK
B
220483
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 999 NOK
B
220291
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 263 NOK
B
220486
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Semi pneumatiske hjul6 524 NOK
A
220485
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul7 262 NOK
A
220489
600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Semi pneumatiske hjul6 880 NOK
B
220482
600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 632 NOK

Cobra aluminium cabriolet håndtruck

Wesco CobraPro konvertible håndbiler har pneumatiske lasthjul med bred slitebane for transport av tunge laster anordnet horisontalt eller vertikalt. Disse håndbiler er integrert med et pedalutløsningsanlegg for en jevn overgang fra en 2- til 4-hjulskonfigurasjon. De leverer en maksimal belastning på henholdsvis 600 lb og 1200 lb i to- og firehjulsmodus. Disse lastebilene har brede tverrstenger for ekstra styrke og tohåndsgrep for forbedret kontroll når de er lastet. Velg fra et bredt utvalg av disse konvertible håndbiler som er tilgjengelige i kontinuerlige og togrepsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?