WESCO 2-i-1 industrielle stål håndbiler


filtre
Vektgrense: 1000 lb. , Materiale: Stål , Total høyde: 53 " , Total lengde: 19 " , Total bredde: 20.5 " , Plattformstørrelse: 44.5 " , Hjulmateriale: Massivt gummi
StilModellStrømbryter TypePris (eks. mva)
A
210138
7008 774 NOK
A
210139
7006 420 NOK
A
210140
8006 432 NOK

2-i-1 industrielle stål håndbiler

Wescos 2-i-1 deluxe håndbiler av stål er designet for å transportere laster som varierer mellom 700 lb (i tohjulsmodus) og 1000 lb (i firehjulsmodus), anordnet henholdsvis vertikalt eller horisontalt. De har et justerbart håndtak, aktivert i låste posisjoner og skaper dermed fire- og tohjulskonfigurasjoner. Disse lastebilene har doble sveiseskjøter på begge sider og to ikke-merkbare svinghjul av termoplastisk gummi for ekstra stabilitet. De to stroppene på tvers og tverrstengene på disse enhetene hjelper til med å forhindre kollisjonsforhold. De er tilgjengelige i pneumatiske og faste gummihjulstyper Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?