Kabriolet håndbiler

filtre

WESCO -

2-i-1 Greenline Du-all Economy Cabriolet lastebil, kapasitet på 600 kg

ModellSakPris (eks. mva)
210477AG7HMT3 546 NOK
WESCO -

Stål 2-4-1 Cabriolet håndbil, pneumatisk, 800 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
272997AG7HMK4 272 NOK
DAYTON -

Tre-posisjons håndbil H 52 In

ModellSakPris (eks. mva)
34D655AC6LER7 487 NOK
FAIRBANKS -

Stablestolbil

ModellSakPris (eks. mva)
CVN-1500-10PNCP4WLC4 485 NOK
WESCO -

Kabriolet 3-posisjons aluminiumsbil, 700 kg

ModellSakPris (eks. mva)
270391AG7HYQ4 946 NOK
WESCO -

2-i-1 Greenline økonomisk håndbil, 10 "solgt gummi, 80 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
210639AG7HMR3 475 NOK
DAYTON -

2-posisjons håndbil 1000 Lb. 52 x 22-1 / 4

ModellSakPris (eks. mva)
2NXC3AC2XQN6 197 NOK
B & P MANUFACTURING -

Kabriolet polyuretanhjul

ModellSakPris (eks. mva)
A1-B80-C6-D6SSAB7YEZ4 853 NOK
LITTLE GIANT -

Håndtruck, sløyfe, 8-tommers gummihjul, 800 lb

ModellSakPris (eks. mva)
T-182-8SCR9QGV3 158 NOK
12

Kabriolet håndbiler

Konvertible håndbiler brukes som stående håndbiler eller plattformbiler for å flytte tunge gjenstander som kasser, kasser og råvarer. De kan enkelt konverteres fra tohjulede lastebiler til firehjulede plattformbiler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av konvertible håndtrucker fra merker som B&P Manufacturing, Wesco, Dayton, Vestil, Multi-Cart og Magliner. Vestile aluminium og stål konvertible håndtrucker er designet for å fungere i både vertikal og horisontal posisjon. Disse håndtruckene har stive pneumatiske og svingbare solide gummihjul for enkel mobilitet. Spartan Economy aluminiums lastebiler fra Wesco har en pedalutløser for å muliggjøre firehjulskonfigurasjon for å arrangere last horisontalt og tohjulskonfigurasjon for å stable last vertikalt. Disse lastebilene har en solid, lett aluminiumsramme med en bred neseplate for å støtte store laster. Velg fra et bredt utvalg av konvertible håndtrucker, tilgjengelig i totalhøyder opp til 53.5 tommer og bredder opp til 55.6 tommer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?