DAYTON 34D655 Håndbil med tre posisjoner H 52 tommer | AC6LER

DAYTON 34D655 Treposisjons håndtruck H 52 In

På lager
Vare: AC6LER Modell: 34D655

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre-posisjons håndbil
Caster Dia.5"
Hjulbredde1.25 "
FARGESølv
Brettet dybde19-1 / 2 "
HåndtakstypeKontinuerlig sløyfe
Horisontal bærehette.750 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde7-1 / 2 "
Bredd på neseplaten18 "
Generell dybde19.5 "
Total høyde52 "
Samlet bredde21 "
Plattformstørrelse51 x 12 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.038
Skipets høyde (cm)133.35
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Loddrett lastelokk. (500 pund)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 34D655 Treposisjons håndtruck H 52 In
7 487 NOK / enhet