WESCO 270391 Kabriolet 3-posisjons aluminiumshåndtruck, 700 lbs | AG7HYQ Spartan III

WESCO 270391 Kabriolet 3-posisjons aluminiumshåndtruck, 700 lbs

På lager
Vare: AG7HYQ Modell: 270391Korsref: Spartan III

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre-posisjons håndbil
Strømbryter Type500
Lastekapasitet750 lb.
MaterialeAluminium
Nese plate dybde7.5 "
Bredd på neseplaten18 "
Total høyde52 "
Total lengde19 "
Samlet bredde21.5 "
Plattformstørrelse12 "x 51"
HjulmaterialePneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)54.61

Produktdetaljer:

    • Treposisjons håndbil i aluminium som brukes til å transportere tung last
    • Et justerbart håndtak og pneumatiske hjul med 500 lb kapasitet i to-hjuls (vinklet) modus og 750 lb kapasitet i fire-hjuls (horisontal) modus
    • En innebygd sammenleggbar neseforlengelse for å gi valgfri ekstra laststøtte

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 270391 Kabriolet 3-posisjons aluminiumshåndtruck, 700 lbs
4 946 NOK / enhet