WESCO 210639 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, 10 Sold Rubber, 80 Lbs Capacity | AG7HMR E-CON

WESCO 210639 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, 10" Sold Rubber, 80 Lbs Capacity

På lager
Vare: AG7HMR Modell: 210639Kryssref.: E-CON

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-posisjons håndbil
Strømbryter Type700
FARGEGrønn
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Nese plate dybde8.5 "
Bredd på neseplaten18 "
Total høyde58 "
Total lengde16 "
Samlet bredde19.5 "
Plattformstørrelse48 "
HjulmaterialeMassivt gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.3
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)49.53

Produktdetaljer:

    • Robust rørformet stålkonstruksjon for å transportere tunge laster på opptil 800 lb (enten de er arrangert horisontalt eller vertikalt)
    • Håndtak-aktivert håndtak for å bytte fra to-hjulet til fire-hjulet konfigurasjon
    • Utstyrt med to solide gummihjul og to svingbare hjul i polyuretan for støtte og enkel manøvrerbarhet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 210639 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, 10" Sold Rubber, 80 Lbs Capacity
3 475 NOK / enhet