B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Cabriolet håndtruck polyuretanhjul | AB7YEZ 24L330

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Cabriolet håndtruck polyuretanhjul

På lager
Vare: AB7YEZ Modell: A1-B80-C6-D6SSKryssreferanse: 24L330

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Caster Dia.5"
Caster materialeTPR
Type hjulSving
Hjulbredde2"
FARGESølv
FinishShiney Aluminium
Brettet dybde28 "
Brettet høyde61-1 / 2 "
Brettet bredde20 "
HåndtakstypeStandard løkke
Horisontal bærehette.1000 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde9"
Bredd på neseplaten18 "
Generell dybde28 "
Total høyde61.5 "
Total lengde51.5 "
Samlet bredde20 "
Plattformstørrelse51-1 / 2 "x 20"
HjullagerPresisjon kulelager
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Typepolyuretan
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.05
Skipets høyde (cm)156.21
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Loddrett lastelokk. (500 pund)

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Cabriolet håndtruck polyuretanhjul
4 853 NOK / enhet