DAYTON 2NXC3 2-posisjons håndtruck 1000 Lb. 52 x 22-1/4 | AC2XQN

DAYTON 2NXC3 2-posisjons håndtruck 1000 Lb. 52 x 22-1/4

På lager
Vare: AC2XQN Modell: 2NXC3

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-posisjons håndbil
Caster Dia.5"
Hjulbredde1.25 "
FARGERød
FinishPulverlakk
Brettet dybde19 "
Brettet høyde52 "
Brettet bredde21 "
HåndtakstypeKontinuerlig sløyfe
Horisontal bærehette.750 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde10 "
Bredd på neseplaten17 "
Generell dybde21.5 "
Total høyde51.5 "
Total lengde19 "
Samlet bredde22.25 "
Plattformstørrelse51 x 12 "
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeMold-On Gummi
Hjulbredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.511
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2NXC3 2-posisjons håndtruck 1000 Lb. 52 x 22-1/4
6 197 NOK / enhet