COXREELS Håndsveiv slangeoppruller


filtre
Slangemateriale: Gummi , Husmateriale: Stål , HP: none , Materiale: Rustfritt stål , Montering: Benk, gulv, lastebil, vegg
StilModellSlange slutterBasestørrelseLagreneSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Inne i Dia.Maks. PressPris (eks. mva)
A
1175-6-200-SP
1 "MNPT25.5 x 20.13 "Permanent smurt1"200 ft.7 / 16 "1"3000 psi44 316 NOK
B
1175-6-150
1 "MNPT21 x 20.13 "Permanent smurt1"150 ft.1 7 / 16 "1"3000 psi12 007 NOK
A
1175-6-100-SP
1 "MNPT17 x 20.13 "Permanent smurt1"100 ft.7 / 16 "1"3000 psi42 618 NOK
C
1125-4-200
1/2 "MNPT-Permanent smurt1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 094 NOK
D
1125p-4-12
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Permanent smurt1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi10 938 NOK
E
1125-4-200-SP
1/2 "MNPT17.38 x 15.38 "Permanent smurt1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi18 741 NOK
F
112-4-75
1/2 "MNPT14 x 6 "EPDM-lagre1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi4 164 NOK
C
1125-4-100
1/2 "MNPT-Permanent smurt1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi5 841 NOK
D
1125p-4-6
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Permanent smurt1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "6000 psi11 138 NOK
E
1125-4-100-SP
1/2 "MNPT11.38 x 15.38 "Permanent smurt1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi17 452 NOK
G
112-4-75-SS
1/2 "MNPT14 x 6 "Permanent smurt1 / 2 "75 ft.7 / 8 "1 / 2 "4000 psi14 513 NOK
H
EZ-THP-1100
1/4 "MNPT8 x 9 "Permanent smurt1 / 4 "100 ft.9 / 16 "1 / 4 "5000 psi15 051 NOK
G
117-5-100-SS
3/4 "MNPT14 x 6 "Permanent smurt3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "4000 psi19 467 NOK
E
1125-5-200-SP
3/4 "MNPT29.38 x 15.38 "Permanent smurt3 / 4 "200 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi24 387 NOK
I
1125-5-100
3/4 "MNPT-Permanent smurt3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi8 002 NOK
J
112-3-150-CM
3/8 "MNPT16 x 10.5 "EPDM-lagre3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 286 NOK
K
112p-3-8
3/8 "MNPT9.5 x 6 "Permanent smurt3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi6 889 NOK
L
SM12-3-100
3/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM-lagre3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 407 NOK
F
112-3-150
3/8 "MNPT14 x 6 "EPDM-lagre3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi3 916 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?