ERIEZ Vibrerende matere


filtre
Base finish: Epoxy belegg , Grunnmateriale: Duktilt jern , Bli ferdig: Perleblast , Strømkilde: Elektromagnetisk , Form: Flate
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeampsTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A
26C
0 ° til 130 ° F1.1A9"22 "6.5 "115V AC52 453 NOK
B
36C
0 grader til 130 grader F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC45 592 NOK
C
46C
0 grader til 130 grader F1.114.875 "45 "12 "115 VAC86 121 NOK
D
46C
0 grader til 130 grader F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC86 121 NOK
B
46C
0 grader til 130 grader F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC86 121 NOK
E
66C
0 grader til 130 grader F1.118 "51.75 "18 "115 VAC142 622 NOK
F
6C
0 grader til 130 grader F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC24 022 NOK
C
36C
0 grader til 130 grader F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC45 025 NOK
G
15A
0 grader til 130 grader F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC49 036 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?