ERIEZ 66C vibrasjonsmater 16 tommers bredde x 48 tommers lengde flat | AH3BTD 31AX99

ERIEZ 66C vibrasjonsmater 16 tommers bredde x 48 tommers lengde flat

På lager
Vare: AH3BTD Modell: 66CKryssreferanse: 31AX99

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

142 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsmater
Omgivelsestemp. Område0 grader til 130 grader F
amps1.1
Base finishEpoxy belegg
BasismaterialeDuktilt jern
FinishPerleblast
Støynivå70dB
Total høyde18 "
Total lengde51.75 "
Samlet bredde18 "
StrømkildeElektromagnetisk
FormFlate
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)58.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eriez 66C vibrasjonsmater vibrerer på en kontrollert måte for å mate tørre materialer som mel, pulver, kull og sand med konstant hastighet og volum i bulktransporttjenester.

Egenskaper:

  • Den brukes under hoppere og lignende lagerbeholdere.
  • Denne materen har et brett laget av 304 rustfritt stål med perleblåsing for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • Den går via en elektromagnetisk strømkilde.
  • Denne vibrasjonsmateren kan brukes ved temperaturer fra 0 til 130 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er matehastigheten til denne vibrasjonsmateren?

A. Den har en matehastighet på 26000 lb/t.

Q. Hvor mye støy produserer Eriez 66C vibrasjonsmater?

A. Denne vibrasjonsmateren produserer et støynivå på 70 dB.

Sp. Hvilke sikkerhetsinstruksjoner bør vurderes når du bruker Eriez 66C vibrasjonsmater?

A.

  • Kontroller at kraftledningens spesifikasjoner samsvarer med de som er oppført på navneskiltet ved å sjekke dem.
  • Koble strømledningens svarte og hvite ledninger til de riktige kontrollboksens terminaler eller strømkilden.
  • Fest den grønne ledningen til kontrollboksens knast eller til bakken.
  • Hvis du bruker en kontrollboks, koble alt til i samsvar med koblingsskjemaet for kontrollen.
  • Fest kontrollboksens knast til en pålitelig jording (en kaldtvannsledning er utmerket).

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeampsTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpenningPris
ERIEZ 6C vibrasjonsmater med kontroll 1-1/2 tommers bredde x 12 tommers lengde | AH3BRV 31AX91 6C0 grader til 130 grader F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC24 022 NOK
ERIEZ 15A vibrasjonsmater 4 tommers bredde x 20 tommers lengde flat | AH3BRW 31AX92 15A0 grader til 130 grader F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC49 036 NOK
ERIEZ 26C elektromagnetisk vibrasjonsmater, 5 tommers bredde x 22 tommers lengde, flat | AH3BRX 31AX93 26C0 grader. til 130 grader. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC52 453 NOK
ERIEZ 36C vibrasjonsmater 6 tommers bredde x 36 tommers lengde flat | AH3BRY 31AX94 36C0 grader til 130 grader F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC45 025 NOK
ERIEZ 36C vibrasjonsmater 10 tommers bredde x 24 tommers lengde flat | AH3BRZ 31AX95 36C0 grader til 130 grader F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC45 592 NOK
ERIEZ 46C Vibrasjonsmater 10 tommer bredde x 38 tommer lengde flat | AH3BTA 31AX96 46C0 grader til 130 grader F1.114.875 "45 "12 "115 VAC86 121 NOK
ERIEZ 46C vibrasjonsmater 12 tommers bredde x 30 tommers lengde flat | AH3BTB 31AX97 46C0 grader til 130 grader F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC86 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 66C vibrasjonsmater 16 tommers bredde x 48 tommers lengde flat
142 622 NOK / enhet