ERIEZ 26C elektromagnetisk vibrasjonsmater, 5 tommers bredde x 22 tommers lengde, flat | AH3BRX 31AX93

ERIEZ 26c elektromagnetisk vibrasjonsmater, 5 tommers bredde x 22 tommers lengde, flat

På lager
Vare: AH3BRX Modell: 26CKryssreferanse: 31AX93

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsmater
Omgivelsestemp. Område0 grader. til 130 grader. F
amps1.1A
Base finishEpoxy belegg
BasismaterialeDuktilt jern
FinishPerleblast
Støynivå70 dB
Total høyde9"
Total lengde22 "
Samlet bredde6.5 "
StrømkildeElektromagnetisk
FormFlate
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.895
Skipets høyde (cm)28.7
Skipets lengde (cm)61.72
Skipets bredde (cm)46.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Eriez 26C vibrasjonsmater brukes i næringsmiddel-, farmasøytisk- og produksjonsindustrien for presis og kontrollert mating av bulkmaterialer. Det sikrer en jevn flyt av materialer for forbedret effektivitet og forhindrer tilstopping eller ujevn fordeling i produksjonsprosesser.

Egenskaper:

  • Den har en elektro-permanent magnetdrift for økt effektivitet og ytelse.
  • Denne vibrerende skuffemateren kan fungere på AC for de fleste modeller.
  • Den leveres med standard og tilpassede skuffer for holdbarhet.
  • Denne magnetiske vibrasjonsmateren har et lukket drivelement for økt sikkerhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg denne Eriez 26C vibrasjonsmateren?

A.

  • Sett materen på ønsket sted.
  • Sørg for riktig innretting og stabilitet.
  • Koble til strømkilden i henhold til spesifikasjonene.
  • Testkjør materen for å bekrefte funksjonaliteten.
  • Juster innstillingene etter behov for optimal ytelse.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en vibrasjonsmater?

A.

  • Materialegenskaper
  • Nødvendig matehastighet
  • Materkapasitet
  • Miljøforhold
  • Vedlikeholdskrav

Q. Gjør Raptor Supplies tilby større Eriez vibrasjonsmatere?

A. Ja, kunder som leter etter større vibrasjonsmatere fra Eriez kan velge 36C-AH3BRZ vibrasjonsmater har en 10 tommer bredde og 24 tommer lengde.

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeampsTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpenningPris
ERIEZ 6C vibrasjonsmater med kontroll 1-1/2 tommers bredde x 12 tommers lengde | AH3BRV 31AX91 6C0 grader til 130 grader F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC22 902 NOK
ERIEZ 15A vibrasjonsmater 4 tommers bredde x 20 tommers lengde flat | AH3BRW 31AX92 15A0 grader til 130 grader F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC24 815 NOK
ERIEZ 36C vibrasjonsmater 6 tommers bredde x 36 tommers lengde flat | AH3BRY 31AX94 36C0 grader til 130 grader F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC41 088 NOK
ERIEZ 36C vibrasjonsmater 10 tommers bredde x 24 tommers lengde flat | AH3BRZ 31AX95 36C0 grader til 130 grader F1.112 15 / 16 "31.75 "11.5 "115 VAC42 571 NOK
ERIEZ 46C Vibrasjonsmater 10 tommer bredde x 38 tommer lengde flat | AH3BTA 31AX96 46C0 grader til 130 grader F1.114.875 "45 "12 "115 VAC67 055 NOK
ERIEZ 46C vibrasjonsmater 12 tommers bredde x 30 tommers lengde flat | AH3BTB 31AX97 46C0 grader til 130 grader F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC67 055 NOK
ERIEZ 46C vibrasjonsmater 14 tommers bredde x 24 tommers lengde flat | AH3BTC 31AX98 46C0 grader til 130 grader F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC67 055 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 26c elektromagnetisk vibrasjonsmater, 5 tommers bredde x 22 tommers lengde, flat
27 649 NOK / enhet