ERIEZ 36C vibrasjonsmater 10 tommers bredde x 24 tommers lengde flat | AH3BRZ 31AX95

ERIEZ 36C vibrasjonsmater 10 tommers bredde x 24 tommers lengde flat

På lager
Vare: AH3BRZ Modell: 36CKryssreferanse: 31AX95

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrasjonsmater
Omgivelsestemp. Område0 grader til 130 grader F
amps1.1
Base finishEpoxy belegg
BasismaterialeDuktilt jern
FinishPerleblast
Støynivå70dB
Total høyde12 15 / 16 "
Total lengde31.75 "
Samlet bredde11.5 "
StrømkildeElektromagnetisk
FormFlate
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brettbredde: 10 "
    • Brettlengde: 24 "
    • Skuffedybde: 4 "
    • Utslippshøyde: 6-7 / 8 "
    • Brettmateriale: 304 rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeampsTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeSpenningPris
ERIEZ 6C vibrasjonsmater med kontroll 1-1/2 tommers bredde x 12 tommers lengde | AH3BRV 31AX91 6C0 grader til 130 grader F1.16.375 "15 9 / 16 "3.25 "115 VAC24 022 NOK
ERIEZ 15A vibrasjonsmater 4 tommers bredde x 20 tommers lengde flat | AH3BRW 31AX92 15A0 grader til 130 grader F1.18.125 "22 "5.375 "115 VAC49 036 NOK
ERIEZ 26C elektromagnetisk vibrasjonsmater, 5 tommers bredde x 22 tommers lengde, flat | AH3BRX 31AX93 26C0 grader. til 130 grader. F1.1A9"22 "6.5 "115V AC52 453 NOK
ERIEZ 36C vibrasjonsmater 6 tommers bredde x 36 tommers lengde flat | AH3BRY 31AX94 36C0 grader til 130 grader F1.112 15 / 16 "38 "7.5 "115 VAC45 025 NOK
ERIEZ 46C Vibrasjonsmater 10 tommer bredde x 38 tommer lengde flat | AH3BTA 31AX96 46C0 grader til 130 grader F1.114.875 "45 "12 "115 VAC86 121 NOK
ERIEZ 46C vibrasjonsmater 12 tommers bredde x 30 tommers lengde flat | AH3BTB 31AX97 46C0 grader til 130 grader F1.113.875 "39.25 "14 "115 VAC86 121 NOK
ERIEZ 46C vibrasjonsmater 14 tommers bredde x 24 tommers lengde flat | AH3BTC 31AX98 46C0 grader til 130 grader F1.113.875 "33.25 "16 "115 VAC86 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 36C vibrasjonsmater 10 tommers bredde x 24 tommers lengde flat
45 592 NOK / enhet