VESTIL BTT Series Benk Top Tilters


filtre
Vedleggstype: Bolt På , Farge: Blå , Leppehøyde: 3" , Materiale: Stål , Monteringshull Dia.: 3 / 8 " , Fase: 1 , Platetykkelse: 1 / 4 " , Plattformdybde: 28 " , Plattformlengde: 28 " , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Elektrisk , Spenning: 115V AC
StilModellKapasitetDriftstypePlattformhøydePlattformbreddeTilting Deg.Pris (eks. mva)
A
BTT-5-46
500 lbs.Lineær aktivert5"46 "0 til 45 °26 686 NOK
B
BTT-5-36
500 lbs.Lineær aktivert5"36 "0 til 45 °26 315 NOK
C
BTT-6-36
600 lbs.Håndbok2"36 "15 °, 30 °, 45 °5 267 NOK
D
BTT-6-46
600 lbs.Håndbok2"46 "15 °, 30 °, 45 °5 741 NOK
E
BTT-10-36
1000 lbs.Lineær aktivert3"36 "0 til 45 °28 163 NOK
F
BTT-10-46
1000 lbs.Lineær aktivert3"46 "0 til 45 °28 434 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?