VESTIL BTT-5-46 Linear Benk Top Tilter, 500 Lb. Kapasitet, 28 x 46 tommer Størrelse | AG7NWZ

VESTIL BTT-5-46 Linear Bench Top Tilter, 500 Lb. Kapasitet, 28 x 46 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7NWZ Modell: BTT-5-46

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenk Top Tilter
VedleggstypeBolt På
Kapasitet500 lbs.
FARGEBlå
Høyde8.125 "
Lengde46 "
Leppehøyde3"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 8 "
Monteringshull4
Antall monteringshull4
OperasjonLineær aktivert
DriftstypeLineær aktivert
Fase1
Platelengde24 inn.
Tykke tykkelse1 / 4 "
Plate bredde32-3 / 4 tommer
Plattformdybde28 "
Plattformhøyde5"
Plattform Lengde28 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde46 "
StrømkildeElektrisk
Tilting Deg0 til 45 grader
Tilting Deg.0 til 45 grader
Spenning115V AC
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)20.64
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDriftstypePlattformhøydePlattformbreddeTilting Deg.Pris
VESTIL BTT-10-36 Linear Benk Top Tilter, 1000 Lb. Kapasitet, 28 x 36 tommer Størrelse | AG7NWW BTT-10-361000 lbs.Lineær aktivert3"36 "0 til 45 grader28 163 NOK
VESTIL BTT-10-46 Linear Benk Top Tilter, 1000 Lb. Kapasitet, 28 x 36 tommer Størrelse | AG7NWX BTT-10-461000 lbs.Lineær aktivert3"46 "0 til 45 grader28 434 NOK
VESTIL BTT-5-36 Linear Benk Top Tilter, 500 Lb. Kapasitet, 28 x 36 tommer Størrelse | AG7NWY BTT-5-36500 lbs.Lineær aktivert5"36 "0 til 45 grader26 315 NOK
VESTIL BTT-6-36 Manuell benktilter, 600 Lb. Kapasitet, 28 x 36 tommer Størrelse | AG7NXA BTT-6-36600 lbs.Håndbok2"36 "15 grader, 30 grader, 45 grader.5 267 NOK
VESTIL BTT-6-46 Manuell benktilter, 600 Lb. Kapasitet, 28 x 46 tommer Størrelse | AG7NXB BTT-6-46600 lbs.Håndbok2"46 "15 grader, 30 grader, 45 grader.5 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTT-5-46 Linear Bench Top Tilter, 500 Lb. Kapasitet, 28 x 46 tommer størrelse
26 686 NOK / enhet