A Slitasjebestandig: Ja , ANSI/ISEA slitasjenivå: 4 , ANSI/ISEA kuttnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 2 , Beleggdekning: Palm , Beleggfinish: Glatt , Beleggmateriale: polyuretan , Farge: Grå / Hvit , Mansjett: Strikke , Kutte opp: Clute , Kuttbestandig: Ja , Fingerstil: Full , Måler: 13 , Foringsmateriale: Høy ytelse polyetylen , Palm Materiale: 4-veis spandex / syntetisk lærhåndflate / gummi , punkteringsbestandig: Ja , Tommelstil: Rett
PU-belagte kuttbestandige hansker, kuttnivå A2, grå/hvit
Condor Cut Level A2 PU grå / hvit belegg kuttbestandige hansker gir sterk kuttmotstand, og gir et viktig skjold mot rifter og punkteringer. De er ideelle for konstruksjons-, metallbearbeidings-, bil- og glassproduksjonsoppgaver, der arbeidere ofte håndterer skarpe verktøy, metallplater, glass eller slipende materialer.
Egenskaper
- Disse hanskene har en sømløs strikkekonstruksjon, som sikrer optimal komfort ved å eliminere ubehagelige sømmer.
- De har en imponerende EN 388-vurdering (4X42B), som betyr enestående ytelse i både kutt- og slitestyrke.
- Disse hanskene har en lofri design som er egnet for miljøer hvor forebygging av lokontaminering er avgjørende.
- De tilbyr en ambidextrous design, slik at de kan bæres om hverandre på enten venstre eller høyre hånd.
- Disse hanskene er utstyrt med en 13-gauge HPPE for håndbeskyttelse og fingerferdighet.
- De har polyuretanbelegg som gir en optimal kombinasjon av grep og slitestyrke.