Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , Batterier inkludert: Ja , Kapasitet: 1200 lbs. , Farge: Blå , Ledningslengde: 96 " , Dybde: 67.1875 " , Gaffellengde: 36 " , Gaffeltykkelse: 1 1 / 2 " , Gaffelbredde: 4" , Fremre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakshøyde: 36 " , Håndtakslengde: 25.13 " , Håndtaksmateriale: Stål , HP: 1.5 hk Inkluderer: batterilader , Benbredde: 2" , Maks løftehøyde: 103 3 / 4 " , Låsehjul Størrelse: 8 "x 2" , Materiale: Stål , Maks. Innvendig grensebredde: 50 1 / 2 " , Maks. Bredde mellom gafler: 32 " , Maks. Bredde mellom bena: 50.5 " , Min. Innvendig grensebredde: 34 " , Min. Bredde mellom gafler: 8" , Min. Bredde mellom bena: 34 " , Antall hjul: 4 , Drift: Frem- og tilbakegående luft, olje , Fase: 1 , Bakre hjulmateriale: Fenol , Watt: 12W , Bredde: 58 "