VESTIL LL-PMPS-60-DC stålpall, master/server, likestrømsdrevet, 60 tommer forhøyet høyde, 1200 lb. Kapasitet, blå | AG7VPV

VESTIL LL-PMPS-60-DC stålpall, master/server, likestrømsdrevet, 60 tommer forhøyet høyde, 1200 lb. Kapasitet, blå

Vare: AG7VPV Modell: LL-PMPS-60-DC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

50 843 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleserver
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Batterier inkludertJa
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.8 x 2 "
FARGEBlå
Ledningslengde96 "
Dybde67.1875 "
Gaffelhøyde senket3"
Gaffellengde36 "
Gaffeltykkelse1 1 / 2 "
Gaffelbredde4"
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Håndtakets høyde36 "
Høyde82.5 "
HP1.5 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde2"
Lengde67.187 "
Låsehjul størrelse8 "x 2"
MaterialeStål
Maks. Innvendig grensebredde50 1 / 2 "
Maks. Reiseavstand57 "
Maks. Bredde mellom gafler32 "
Maks. Bredde mellom bena50.5 "
MåleenheterHVER
Min. Innvendig grensebredde34 "
Min. Bredde mellom gafler8"
Min. Bredde mellom bena34 "
Antall hjul4
Operasjon12 volt likestrøm
Samlet hevet høyde103 3 / 4 "
FaseIKKE RELEVANT
StrømkildeElektrisk trådløs
Hevet høyde60 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakFenol
Spenning12V DC
Watts12W
Bredde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 350.55
Skipets høyde (cm)208.6
Skipets lengde (cm)170.66
Skipets bredde (cm)147.32
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. ReiseavstandSamlet hevet høydeStrømkildeSpenningPris
VESTIL LL-PMPS-50-AC stålpall, master/server, vekselstrømsdrevet, 50 tommer forhøyet høyde | AG7VPP LL-PMPS-50-AC72.5 "-89 "Elektrisk115V AC45 302 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-50-AIR Stålpall, Master/Server, stempelluft-/oljedrevet, 50 tommer forhøyet høyde | AG7VPQ LL-PMPS-50-LUFT72.5 "-89 "--45 302 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-50-DC stålpall, master/server, likestrømsdrevet, 50 tommer forhøyet høyde, 1200 lb. Kapasitet, blå | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Elektrisk trådløs12V DC45 302 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-AC stålpall, master/server, vekselstrømsdrevet, 60 tommer forhøyet høyde, 1200 lb. Kapasitet, blå | AG7VPT LL-PMPS-60-AC82.5 "--Elektrisk115V AC50 843 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-AIR Stålpall, Master/Server, stempelluft-/oljedrevet, 60 tommer forhøyet høyde | AG7VPU LL-PMPS-60-LUFT82.5 "----50 843 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-72-AC stålpall, master/server, vekselstrømsdrevet, 72 tommer forhøyet høyde, 1200 Lb. Kapasitet, blå | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "Elektrisk115V AC59 433 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-72-AIR Stålpall, Master/Server, stempelluft-/oljedrevet, 72 tommer forhøyet høyde | AG7VPX LL-PMPS-72-LUFT96.5 "-125 "--59 433 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LL-PMPS-60-DC stålpall, master/server, likestrømsdrevet, 60 tommer forhøyet høyde, 1200 lb. Kapasitet, blå
50 843 NOK / enhet