VESTIL LL-PMPS-72-AIR Stålpall, Master/Server, stempelluft-/oljedrevet, 72 tommer forhøyet høyde | AG7VPX

VESTIL LL-PMPS-72-AIR stålpall, master/server, frem- og tilbakegående luft/oljedrevet, 72 tommer forhøyet høyde

Vare: AG7VPX Modell: LL-PMPS-72-AIR
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

59 433 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleserver
Kapasitet1200 lbs.
Caster Dia.8 x 2 "
FARGEBlå
Ledningslengde96 "
Dybde67.1875 "
Gaffelhøyde senket3"
Gaffellengde36 "
Gaffeltykkelse1 1 / 2 "
Gaffelbredde4"
Helsveiset rammeJa
Håndtakets høyde36 "
Handle Lengde25.13 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde96.5 "
Lengde67.187 "
Låsehjul størrelse8 "x 2"
MaterialeStål
Maks. Innvendig grensebredde50 1 / 2 "
Maks. Bredde mellom gafler32 "
MåleenheterHVER
Min. Innvendig grensebredde34 "
Min. Bredde mellom gafler8"
OperasjonFrem- og tilbakegående luft, olje
Samlet hevet høyde125 "
Hevet høyde72 "
Bredde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 409.5
Skipets høyde (cm)245.11
Skipets lengde (cm)170.66
Skipets bredde (cm)147.32
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. ReiseavstandSamlet hevet høydeStrømkildeSpenningPris
VESTIL LL-PMPS-50-AC stålpall, master/server, vekselstrømsdrevet, 50 tommer forhøyet høyde | AG7VPP LL-PMPS-50-AC72.5 "-89 "Elektrisk115V AC45 302 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-50-AIR Stålpall, Master/Server, stempelluft-/oljedrevet, 50 tommer forhøyet høyde | AG7VPQ LL-PMPS-50-LUFT72.5 "-89 "--45 302 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-50-DC stålpall, master/server, likestrømsdrevet, 50 tommer forhøyet høyde, 1200 lb. Kapasitet, blå | AG7VPR LL-PMPS-50-DC72.5 "47 "89 "Elektrisk trådløs12V DC45 302 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-AC stålpall, master/server, vekselstrømsdrevet, 60 tommer forhøyet høyde, 1200 lb. Kapasitet, blå | AG7VPT LL-PMPS-60-AC82.5 "--Elektrisk115V AC50 843 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-AIR Stålpall, Master/Server, stempelluft-/oljedrevet, 60 tommer forhøyet høyde | AG7VPU LL-PMPS-60-LUFT82.5 "----50 843 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-60-DC stålpall, master/server, likestrømsdrevet, 60 tommer forhøyet høyde, 1200 lb. Kapasitet, blå | AG7VPV LL-PMPS-60-DC82.5 "57 "103 3 / 4 "Elektrisk trådløs12V DC50 843 NOK
RFQ
VESTIL LL-PMPS-72-AC stålpall, master/server, vekselstrømsdrevet, 72 tommer forhøyet høyde, 1200 Lb. Kapasitet, blå | AG7VPW LL-PMPS-72-AC96.5 "-125 "Elektrisk115V AC59 433 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LL-PMPS-72-AIR stålpall, master/server, frem- og tilbakegående luft/oljedrevet, 72 tommer forhøyet høyde
59 433 NOK / enhet