COXREELS 1125P-4-12 Håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme slange innvendig diameter, 200 fot slangekapasitet | CF2BDN 29PR97

COXREELS 1125P-4-12 håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme slange innvendig diameter, 200 fot slangekapasitet

På lager
Vare: CF2BDN Modell: 1125P-4-12Kryssref.: 29PR97

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse17.38 x 15.38 "
LagrenePermanent smurt
FARGEBlå
KjøretypeHånd
PliktvurderingHeavy Duty
EAN0674255829145
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/2 "MNPT
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde200 ft.
Slange utenfor Dia.7 / 8 "
Housing MaterialStål
HPnone
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press6000 psi
Maks. Trykkvurdering6000 psi
MonteringBenk, gulv, lastebil, vegg
Monteringsstørrelse15.44 x 10 "
Utenfor Dia.7 / 8 "
Total høyde18.63 "
Total lengde17.63 "
Samlet bredde25.75 "
Rullinnløp1/2 "FNPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlange slutterBasestørrelseLagreneSlange inne i Dia.SlangelengdeSlange utenfor Dia.Inne i Dia.Maks. PressPris
COXREELS 1125-4-100 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommers størrelse, 75 fot, 300 Psi maksimalt trykk | CE9FNZ 5FYD3 1125-4-1001/2 "MNPT-Permanent smurt1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi5 984 NOK
COXREELS 1125-5-100 Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme størrelse, 75 fot, 300 psi maksimalt trykk | CE9FPK 5FYD6 1125-5-1003/4 "MNPT-Permanent smurt3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi8 509 NOK
COXREELS 1125-4-200 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme størrelse, 75 fot, 300 Psi maksimalt trykk | CE9FQA 5FYD4 1125-4-2001/2 "MNPT-Permanent smurt1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 162 NOK
COXREELS 112-3-150 håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 150 fot slangekapasitet | CF2BDC 16X556 112-3-1503/8 "MNPT14 x 6 "EPDM-lagre3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 734 NOK
COXREELS 112-3-150-CM håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 150 fot slangekapasitet | CF2BDD 16X566 112-3-150-CM3/8 "MNPT16 x 10.5 "EPDM-lagre3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 549 NOK
COXREELS 112P-3-8 Håndsveivslangerulle, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 100 fot slangekapasitet | CF2BDE 29PT24 112p-3-83/8 "MNPT9.5 x 6 "Permanent smurt3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi7 638 NOK
COXREELS SM12-3-100 håndsveiv slangetrommel, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 100 fot slangekapasitet | CF2BDF 16X560 SM12-3-1003/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM-lagre3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1125P-4-12 håndsveiv slangetrommel, 1/2 tomme slange innvendig diameter, 200 fot slangekapasitet
11 784 NOK / enhet