GODKJENT LEVERANDØR 5P854 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/4 tomme galvanisert | AE4ZMJ

APPROVED VENDOR 5P854 Reduserende T-skjorte 3/4 x 3/4 x 1/4 tommer galvanisert

Vare: AE4ZMJ Modell: 5P854

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body MaterialGalvanisert smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse3/4 "x 3/4" x 1/4 "
Mettet damptrykk150 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ29 Reducing Tee 3 x 2 1/2 tommer galvanisert | AC3UXK 2WJ29150300 psi @ 150 grader F WOG3 "x 3" x 2-1 / 2 "150 psi49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ30 Reducing Tee 4 x 1 tommer galvanisert | AC3UXL 2WJ30150300 psi @ 150 grader F WOG4 "x 4" x 1 "150 psi1 932 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ36 Reducing Tee 2 1/2 x 3/4 tommer galvanisert | AC3UXN 2WJ36150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi766NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ37 Reducing Tee 2 1/2 x 1 tommer galvanisert | AC3UXP 2WJ37150300 psi @ 150 grader F WOG2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 "150 psi604NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2WJ39 Reducing Tee 2 1/2 x 1 1/2 tommer galvanisert | AC3UXQ 2WJ39150300 psi @ 150 grader F WOG2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi28NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P850 Reducing Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 tommer galvanisert | AE4ZME 5P850150300 psi @ 150 grader F WOG1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi2NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5P852 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme galvanisert | AE4ZMG 5P852150300 psi @ 150 grader F WOG3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P854 Reduserende T-skjorte 3/4 x 3/4 x 1/4 tommer galvanisert