Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1415 Metric Scale Bar, 6 - 58cm Størrelse | CD6MHF

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1415 Metrisk målestokk, 6 - 58 cm Størrelse

På lager
Vare: CD6MHF Modell: AX1415
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
1 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkala Bar
Body MaterialStål
Høyde1.3 "
Lengde13 1 / 2 "
Antall stykker1
Antall stykker1
Skala2 mm trinn
Størrelse60mm til 580mm
System for målingMetric
Bredde4 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • holdbare stålkomponenter; Skala: 2 mm trinn

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerMålesystemPris
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1416 Metric Scale Bar, Medium, 58 - 106cm Størrelse | CD6MHG AX1416-Metric1 600 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1417 metrisk målestokk, 106 - 158 cm Størrelse | CD6MHH AX1417-Metric1 718 NOK
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1496 Standard skalastang, 50 til 1500 mm, metrisk, M3 | CE8YWP AX1496-Metric1 566 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1415 Metrisk målestokk, 6 - 58 cm Størrelse
1 511 NOK / enhet